トランスポートドラム
オーバーパックコンテナ
スムーズファイバートランスポートドラム
形式 | モデル | 内部径 | 負荷容量 | 外径 | 全体の高さ | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FL15-15-225 | ¥13,583 | ||||||
B | FL18-30-300 | ¥13,272 | ||||||
C | FL21-55-400 | ¥21,655 |
FDシリーズファイバードラム
FDRシリーズ 丸型オールファイバードラム
炭素鋼サルベージドラム
こぼれオーバーパック
Eagle オーバーパック コンテナは、グループ 1、2、および 3 の梱包された危険物を保護するように設計されており、安全な輸送、取り扱い、保管、出荷、廃棄に最適です。 これらの軽量で耐久性のあるスピルオーバーパックドラムは、耐候性と耐薬品性のための UV 防止剤を含む黄色の太字成形高密度ポリエチレン構造を特徴としています。 しっかりと閉めるためのねじ込み式の上部/蓋と、フォークリフト用のハンドルが装備されています。 Eagle のこれらのオーバーパック ドラムは、重さ 45 ポンド、耐荷重 660 ポンドです。容量 65 ガロンと 95 ガロンの幅広いオーバーパック コンテナからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Eagle オーバーパック コンテナは、グループ 1、2、および 3 の梱包された危険物を保護するように設計されており、安全な輸送、取り扱い、保管、出荷、廃棄に最適です。 これらの軽量で耐久性のあるスピルオーバーパックドラムは、耐候性と耐薬品性のための UV 防止剤を含む黄色の太字成形高密度ポリエチレン構造を特徴としています。 しっかりと閉めるためのねじ込み式の上部/蓋と、フォークリフト用のハンドルが装備されています。 Eagle のこれらのオーバーパック ドラムは、重さ 45 ポンド、耐荷重 660 ポンドです。容量 65 ガロンと 95 ガロンの幅広いオーバーパック コンテナからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
HDPEトランスポートドラム
Eagle の輸送ドラムは、UL および FDA 規格に従って設計されており、優れた耐候性と耐薬品性を備えたブロー成形 HDPE 構造を特徴としています。 強度と耐久性を保証するために、最大荷重条件下での落下および積み重ねテストが行われ、-30 ~ 130 °F の温度範囲に耐えることができます。レバーロック リング、止めネジ、およびレバーロック リング、止めネジ、およびネジで利用可能なこれらの黄色と青色のドラムの幅広い選択肢からお選びください。金属/プラスチックレバーロック閉鎖オプションあり Raptor Supplies.
Eagle の輸送ドラムは、UL および FDA 規格に従って設計されており、優れた耐候性と耐薬品性を備えたブロー成形 HDPE 構造を特徴としています。 強度と耐久性を保証するために、最大荷重条件下での落下および積み重ねテストが行われ、-30 ~ 130 °F の温度範囲に耐えることができます。レバーロック リング、止めネジ、およびレバーロック リング、止めネジ、およびネジで利用可能なこれらの黄色と青色のドラムの幅広い選択肢からお選びください。金属/プラスチックレバーロック閉鎖オプションあり Raptor Supplies.
形式 | モデル | 音量 | クロージャタイプ | 色 | 重量 | 内部径 | アイテム価格 | 負荷容量 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1610MBKBBG1 | ¥12,623 | |||||||||
A | 1655B | ¥25,530 | |||||||||
A | 1609MBLK | ¥10,642 | |||||||||
A | 1610MBBG1 | ¥12,508 | |||||||||
A | 1610MBBG1 | ¥12,988 | |||||||||
A | 1623MBKBR | - | 見積依頼 | ||||||||
A | 1655BLKBR | - | 見積依頼 | ||||||||
A | 1656MBKBBG2 | ¥26,399 | |||||||||
A | 1656MBBG2 | ¥26,399 | |||||||||
B | 1623BLK | ¥11,439 | |||||||||
C | 1655MBLK | ¥26,016 | |||||||||
D | 1655BLKBG | ¥25,160 | |||||||||
E | 1655MBBG | ¥27,456 | |||||||||
C | 1655MBLKBR | ¥26,130 | |||||||||
A | 1610B | ¥11,754 | |||||||||
A | 1652M | - | 見積依頼 | ||||||||
A | 1657BLK | - | 見積依頼 | ||||||||
F | 1655 | ¥25,530 | |||||||||
D | 1655BLK | ¥24,816 | |||||||||
G | 1655MBBR-12 | ¥28,420 | |||||||||
H | 1656MBLKBG | ¥18,740 | |||||||||
I | 1656MBBR | ¥26,887 | |||||||||
J | 1623M | ¥13,389 | |||||||||
K | 1657 | ¥30,890 | |||||||||
A | 1610 | ¥11,754 |
316ステンレス鋼クローズドヘッドトランスポートドラム
形式 | モデル | 内部径 | 外径 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ST3003-316 | ¥406,183 | ||||
B | ST5503-316 | ¥498,087 |
オーバーパックドラム
エコノスピルシェル
ポリスピルパック
スチール輸送ドラム
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 17855M | ¥52,891 | |
B | 17855R | ¥50,953 | |
C | B15BR12 17855W | ¥39,174 |
スチールサルベージドラム
形式 | モデル | ゲージ | 内部径 | 負荷容量 | 外径 | 全体の高さ | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 820YM | ¥35,678 | |||||||
B | 3780EY | ¥40,604 | |||||||
C | S30 BR18 14462R | ¥45,917 | |||||||
D | 2616P | ¥83,034 |
ファイバートランスポートドラム
オーバーパックサルベージドラム
炭素鋼輸送ドラム
形式 | モデル | 内側の高さ | 閉鎖 | クロージャタイプ | 負荷容量 | 外径 | 全体の高さ | 厚さ | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CQ0503 | ¥28,343 | |||||||||
B | CQ5516L | ¥61,489 | |||||||||
C | CQ3008 | ¥39,408 | |||||||||
D | CQ0501 | ¥30,070 | |||||||||
E | CQ1602 | ¥37,771 | |||||||||
F | CQ1002L | ¥40,770 | |||||||||
G | CQ3005Q | ¥51,403 | |||||||||
H | HM11001 | ¥150,369 | |||||||||
I | CQ5506LT234 | ¥68,318 | |||||||||
J | HM9601 | ¥124,731 | |||||||||
K | CQ1603L | ¥36,095 | |||||||||
L | HM5502 | ¥71,669 | |||||||||
M | HM8518 | ¥94,154 | |||||||||
N | CQ5506 | ¥59,202 | |||||||||
O | CQ2006 | ¥48,607 | |||||||||
N | CQ5508 | ¥70,452 | |||||||||
P | CQ1602Q | ¥38,823 | |||||||||
Q | CQ3005L | ¥52,247 | |||||||||
Q | CQ3005 | ¥50,160 | |||||||||
R | CQ5506QL | ¥70,917 | |||||||||
S | CQ5516 | ¥67,413 | |||||||||
T | 055C2-D13ST | ¥27,910 | 見積依頼 | ||||||||
R | CQ5504Q | ¥59,181 | |||||||||
U | CQ2006Q | ¥46,363 | |||||||||
K | CQ1603 | ¥33,700 |
スチールドラム
Guardairスチールドラムは、湿ったまたは乾いた掃除機をかけた材料を収集して保管するために設計されています。 これらのドラムは、エポキシ/フェノールでコーティングされた内面が欠けたり剥がれたりするのを防ぎ、円形のリブが構造の完全性を維持しています。 それらはさらに効率的な液体排水のために底部のお尻にある口と統合されており、30から55ガロンの範囲の貯蔵容量で利用可能です。 Raptor Supplies.
Guardairスチールドラムは、湿ったまたは乾いた掃除機をかけた材料を収集して保管するために設計されています。 これらのドラムは、エポキシ/フェノールでコーティングされた内面が欠けたり剥がれたりするのを防ぎ、円形のリブが構造の完全性を維持しています。 それらはさらに効率的な液体排水のために底部のお尻にある口と統合されており、30から55ガロンの範囲の貯蔵容量で利用可能です。 Raptor Supplies.
HDPEトランスポートドラム
スチール輸送ドラム
形式 | モデル | 色 | ガスケット材料 | ゲージ | ヘッド形式 | 内部径 | 外径 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TH55-3R | ¥48,341 | ||||||||
B | TH55-3R-MBLU | ¥45,997 | ||||||||
C | OH55-3R-MBLU | ¥46,074 | ||||||||
D | TH55-3R-GY | ¥43,617 | ||||||||
E | OH55-3R-GY | ¥45,424 |
オーバーパック/サルベージドラム
トランスポートドラム
Raptor Supplies Eagle、Enpac、Grainger、Guardair、Justrite、Mauser、Romold、Skolnikは、液体や粉末材料を保管および輸送します。 ヴェスティル 輸送ドラムは軽量で費用効果の高い設計であり、スチールドラムのより良い代替品を提供し、乾燥した材料と固体の材料の両方での使用に理想的です。 これらのドラムは、積み重ねを改善し、保管スペースを節約するために、上部と下部が平らになっています。 鷲 輸送ドラムは UL および FDA 規格に従って製造されており、優れた耐候性と耐薬品性を備えたブロー成形 HDPE 構造を特徴としています。 最大荷重条件下での落下および積み重ねテストが行われており、-30 ~ 130 °F の範囲の温度に耐えることができます。
詳細はこちら
- タスクライト
- 掘削アクセサリー
- トランスフォーマー
- ラボ機器
- ホイストとトロリー
- 液体レベルスイッチ
- 溶接機ジェネレータアクセサリ
- 防火シーラントコーキングとパテ
- 製氷機ポンプ
- 固体リベット
- APPROVED VENDOR ティー、CTS
- WEILER 1/2 "シングルスパイラルブラシ、炭素鋼
- WIDIA GT40シリーズ、ストレートフルートタップ
- HONEYWELL 圧力調整制御バルブ
- SPEARS VALVES PVCグレーシングルエントリーボールバルブ、ソケットエンド、FKM
- MARTIN SPROCKET ストックボアA形ローラチェーンスプロケット チェーン番号35
- TB WOODS 外部すべり輪
- VESTIL EHLTSシリーズショーティーシザーリフトテーブル
- BRENNAN INDUSTRIES バルクヘッドアダプター
- ESAB TIGトーチキット