SKOLNIK HM8518Q ドラムサルベージ 85 ガロン
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サルベージドラム |
クロージャタイプ | レバーロックリング |
色 | イエロー |
ガスケット材料 | EPDM |
ゲージ | 16/20 |
ヘッド形式 | オープンヘッド |
内部径 | 26 " |
内装コーティング | 防錆剤 |
負荷容量 | 968ポンド |
材料 | 炭素鋼 |
素材の厚さ | 0.048 " |
外径 | 27 " |
全体の高さ | 38.75 " |
パッキンググループ | 危険物のI、IIおよびIII |
国連格付け液体 | 1A2T / Y320 / S |
国連の評価は堅実 | 1A2 / X440 / S |
音量 | 85ガロン。 |
ボリューム容量 | 85ガロン。 |
船の重量(kg) | 28.35 |
船高(cm) | 100.33 |
船の長さ(cm) | 100.33 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 7310100010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | クロージャタイプ | 色 | 厚さ | 音量 | ゲージ | 内部径 | 内側の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM1002Q | 19 " | レバーロックリング | 黄色と赤いカバー | - | 10ガロン。 | 18/20/20 | 14 " | - | ¥44,117 | ||
HM2001Q | 21.5 " | レバーロックリング | 黄色と赤いカバー | - | 20ガロン。 | 16/20 | 18.25 " | - | ¥52,249 | ||
HM5502Q | 34.5 " | レバーロックリング | 黄色と赤いカバー | - | 55ガロン。 | 16/20 | 22.5 " | - | ¥79,543 | ||
HM0501 | 10.5 " | ボルトリング | イエロー | - | - | 20/20/20 | 14 " | - | ¥34,486 | ||
HM8518L | 39 " | ボルトリング | イエロー | - | - | 18/18/18 | 26 " | - | ¥110,663 | ||
HM0802 | - | - | 黄色と赤いカバー | 0.9 / 0.9 / 0.9ミリメートル | 8ガロン | - | 14 " | 14.5 " | ¥23,344 | ||
HM1002 | - | - | 黄色と赤いカバー | 0.9 / 0.9 / 0.9ミリメートル | 10ガロン | - | 14 " | 17.4 " | ¥24,480 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。