SKOLNIK HM8518L サルベージドラム オープンヘッド 85 ガロン イエロー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サルベージドラム |
クロージャタイプ | ボルトリング |
色 | イエロー |
ドラム素材 | 鋼 |
ガスケット材料 | EPDM |
ゲージ | 18/18/18 |
ヘッド形式 | オープンヘッド |
内部径 | 26 " |
内装コーティング | エポキシフェノール |
素材の厚さ | 1.2 / 1.2 / 1.2mm |
外径 | 27 " |
全体の高さ | 39 " |
パッキンググループ | 危険物のI、IIおよびIII |
国連格付け液体 | 1A2T / Y320 / S |
国連の評価は堅実 | 1A2 / X440 / S |
ボリューム容量 | 85ガロン。 |
船の重量(kg) | 34.2 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 72.39 |
船幅(cm) | 72.39 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | クロージャタイプ | 色 | 厚さ | 音量 | ゲージ | 内部径 | 内側の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM1002Q | 19 " | レバーロックリング | 黄色と赤いカバー | - | 10ガロン。 | 18/20/20 | 14 " | - | ¥44,117 | ||
HM2001Q | 21.5 " | レバーロックリング | 黄色と赤いカバー | - | 20ガロン。 | 16/20 | 18.25 " | - | ¥52,249 | ||
HM5502Q | 34.5 " | レバーロックリング | 黄色と赤いカバー | - | 55ガロン。 | 16/20 | 22.5 " | - | ¥79,543 | ||
HM8518Q | 38.75 " | レバーロックリング | イエロー | - | 85ガロン。 | 16/20 | 26 " | - | ¥100,869 | ||
HM0501 | 10.5 " | ボルトリング | イエロー | - | - | 20/20/20 | 14 " | - | ¥34,486 | ||
HM0802 | - | - | 黄色と赤いカバー | 0.9 / 0.9 / 0.9ミリメートル | 8ガロン | - | 14 " | 14.5 " | ¥23,344 | ||
HM1002 | - | - | 黄色と赤いカバー | 0.9 / 0.9 / 0.9ミリメートル | 10ガロン | - | 14 " | 17.4 " | ¥24,480 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。