SKOLNIK
米国イリノイ州シカゴに本社を置く Skolnik は、1943 年以来、化学処理、製造、食品および飲料、自治体および自動車産業向けに流体移送ソリューションを製造してきました。 続きを読む
フィルタ
マテリアルハンドリング
マテリアルハンドリング フィルタ
ドラム全ラインナップを見る
ドラムアクセサリー ドラムカバー 流体から不要な汚染物質を除去し、異物がパイプライン、ポンプ、および下流システムに侵入するのを防ぐために使用されます。 強化プラスチックベースと透明カバーを備えたステンレススチールメッシュスクリーンが付属
トランスポートドラム 自動/手動センターパンチは、穴あけの前に金属/木製の表面にターゲットゾーンをマークするのに理想的な刻み付きフィンガーグリップを備えた硬化および焼き戻し鋼構造を備えています。 工具鋼、高炭素鋼、鋼材で利用可能
Skolnikについて
ブランドのカタログには、サルベージ、ステンレス鋼、炭素鋼、シームレスな隙間のない、ワイン樽、レバーロッククロージャー、オーバーパック、隙間のないドラムが含まれています。 Skolnik サルベージドラム 危険物を含む損傷した、準拠していない、または漏れているドラムの輸送/輸送に最適です。 これらのドラムは、輸送中の大きな衝撃やブロックに耐えるために炭素鋼で作られています。 これらのドラムは、国際的な規制に準拠するために、より重くて厚い素材で作られています。 それらは耐久性のために耐食性エポキシフェノールライニングを持っています。 これらのドラムには、サルベージドラムワーニンを使用した明るい色の塗料が使用されているため、ドラムロットでドラムを簡単に識別できます。 これらのドラムの蓋は、 リッドリング &ボルト配置。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
Skolnikの部品番号は、多くの場合、さまざまなものと相互参照しています。 鷲 製品。 したがって、廃止された、または在庫切れのSkolnikドラムをお探しの場合は、同等のアイテムを入手できる可能性があります。
発送
これらのSkolnikドラムとアクセサリーは、小さいサイズから大きいサイズまでさまざまです。 一部のアイテムは輸送中に損傷する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便や航空貨物に適しています。
よくある質問
Skolnikボルトリングはどのように機能しますか?
これらのリングは、容器の上部とカバーを溝で囲むことにより、ドラムのカバーを容器本体に保持するための閉鎖リングです。 次に、リングの端を一緒に引っ張るボルトを使用してリングを締めます。 校正済みトルクレンチなどのツールを使用して、適切に閉じることができます。
レバーロックリングはどのように機能しますか?
これらのリングは、ラッチまたはトグルでコンテナのカバーを保持します。 このトグルは片側から引っ張られ、リングの端にトルクを加えます。 これらのリングを取り付けるために、トルクレンチのような追加の工具は必要ありません。
オープンヘッドコンテナとは何ですか?
これらのコンテナは、1A2ドラムとも呼ばれます。 それらは、ボルトリングクロージャーまたはレバーロックを介して固定される完全に取り外し可能なカバーを備えています。
クローズドヘッドコンテナとは何ですか?
オープンヘッドコンテナとは異なり、これらのコンテナの上部は取り外しできません。 これらは1A1ドラムとも呼ばれ、2インチまたは3/4インチのプラグでアクセスできます。
容器に裏地を付ける方法は?
内張りは、内張りブース内の容器にスプレーする必要があります。 容器のシェルを回転させると、容器の内部がノズルからスプレーされたコーティングでコーティングされます。 次に、容器を設定された時間と温度でオーブンで焼き、ライニングを熟成させます。
オーバーパックコンテナとは何ですか?
これらは、危険物または非危険物を収容するために使用される保護パッケージの一種であり、損傷を防止または軽減するために他の小さな容器に外部保護を提供します。
Skolnik 7Aドラムとは何ですか?
これらのドラムは、7AタイプA、1,2、3、およびXNUMXの規制に従ってテストされており、有害な放射性物質を含む保管および輸送コンテナに適しています。
硝酸などの酸を保存するのに理想的なドラムはどれですか?
Skolnikステンレス鋼の硝酸ドラムは、酸化や硝酸に対して高い耐性を備えているため、酸の保管に最適です。 これらのドラムは、ドラムの構成材料との高い適合性を確保しながら、材料の純度を長期間維持するのにも適しています。
詳細はこちら
- ハンドツールキット
- ウェットモップスキージとバケット
- データとコミュニケーション
- 熊手と栽培ツール
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- サンディングベルト
- ノズル付きオイルトランスファーポンプ
- バラストの調光
- 空気圧作動式ボールバルブ
- 旋削用インサート
- RON-VIK インラインストレーナー、ロープロファイルシリーズ
- TY-RAP 圧縮ラグAwgカラーコード
- SECURITRON デジタルアクセスキーパッドSs
- SQUARE D Qo-Swnサーキットブレーカー
- KLEIN TOOLS ケーブルベンダー
- DAKE CORPORATION 手動プレスワークヘッド
- KERN AND SOHN 303シリーズ分銅セット
- CALBRITE ステンレス製スプリットリングクランプ
- FANTECH RCシリーズ ルーフキャップ
- ARGOS TECHNOLOGIES パイプ