SKOLNIK ドラムカバー
形式 | モデル | 構造 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | P2212LKITT234 | 炭素鋼 | 1.2 mm | ¥34,354 | |
A | P2215KITT234 | 炭素鋼 | 1.5 mm | ¥29,992 | |
A | P2215LKITT234 | 炭素鋼 | 1.5 mm | ¥40,772 | |
B | P2212LKIT | 炭素鋼 | 1.2 mm | ¥29,233 | |
C | P1409KITT234 | 炭素鋼 | 0.9 mm | ¥21,993 | |
C | P1412KITT234 | 炭素鋼 | 1.2 mm | ¥21,277 | |
A | P1812KITT234 | 炭素鋼 | 1.2 mm | ¥24,964 | |
A | P2212KITT234 | 炭素鋼 | 1.2 mm | ¥26,823 | |
D | P2215SKIT | ステンレス鋼 | 1.5 mm | ¥91,757 | |
D | P2212SKIT | タイプ304ステンレス鋼 | 1.2 mm | ¥82,484 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- アングルクランプ
- エンジニア/掘削/鍛冶屋ハンマー
- ウッドゲートハードウェア
- ポストドライバー
- クランプ
- トレーニング
- ジェネレータ
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- 機械
- WEILER 5 "直径ワイヤーホイールブラシ、最大12,500 RPM
- ARC ABRASIVES ディスクバックアップパッド
- KIPP K0270シリーズ、M12ネジサイズ調整可能ハンドル
- WOODHEAD 130123 シリーズフェストゥーンエンドクランプ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、9 / 16-18 Unf
- Stafford Mfg ソリューション シリーズ、フェース マウント シャフト カラー
- NICHOLSON メンテナンスファイルセット
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル、4580シリーズ
- CONDOR 裾上げ検査女性白手袋
- BOSTON GEAR 48 直径ピッチ青銅製ウォームギヤ