入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムカバー |
色 | ホワイト |
構造 | 炭素鋼 |
タイプ | 1.5 mm |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8309900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 構造 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
P1409KITT234 | 炭素鋼 | 0.9 mm | ¥17,754 | ||
P1412KITT234 | 炭素鋼 | 1.2 mm | ¥18,351 | ||
P1812KITT234 | 炭素鋼 | 1.2 mm | ¥18,440 | ||
P2212KITT234 | 炭素鋼 | 1.2 mm | ¥22,004 | ||
P2212LKITT234 | 炭素鋼 | 1.2 mm | ¥28,768 | ||
P2215KITT234 | 炭素鋼 | 1.5 mm | ¥25,436 | ||
P2215SKIT | ステンレス鋼 | 1.5 mm | ¥70,171 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。