CHERNE モニターウェルロックプラグ
Cherne モニター ウェル ロッキング プラグは、モニター ウェルを密閉するための高品質で耐石油化学的設計を提供します。
フィルタ
タイプ: メカニカル
形式 | モデル | 公称寸法 | レンジ | 最大背圧 | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 271648 | 1 "から1.25" | 1 "から1.38" | 6.5 psi/15 フィート | 2.5 " | プラスチック | ¥4,808 | |
A | 271675 | 2" | 1.9 "から2.31" | 6.5 psi/15 フィート | 2.5 " | プラスチック | ¥5,633 | |
A | 271669 | 3" | 2.8 "から3.1" | 6.5 psi/15 フィート | 2.6 " | プラスチック | ¥6,018 | |
A | 271683 | 4" | 3.8 "から4.38" | 6.5 psi/15 フィート | 3" | プラスチック | ¥6,553 | |
A | 271691 | 6" | 5.77 "から6.08" | 6.5 psi/15 フィート | 3.98 " | プラスチック | ¥14,150 | |
A | 271735 | 8" | 7.76 "から8.03" | 6.5 psi/15 フィート | 3.98 " | プラスチック | ¥32,351 |
特徴
- Cherne Monitor Well のロッキング プラグは、スケジュール 40 の配管を密閉するサイズです。
- 耐薬品性/耐石油性の Estaloc プラスチック底板と上部プレートが特徴です。
- これらには、Cherne の真鍮製南京錠または No. 2 マスター南京錠を受け入れる黄色のクロメートコーティングされたロック ラッチが付いています。
- 耐石油性ニトリル O リングとステンレス製キャリッジ ボルトが特徴です。
規格と承認
- EPAは
よくある質問
ロッキングプラグはどこで使用しますか?
ロッキング プラグとコネクタは、主に建設作業員、請負業者、溶接工などによって使用されます。
これらの Cherne Monitor Well Locking プラグの最大背圧はどれくらいですか?
これらの Monitor Well Locking プラグは、最大背圧 6.5 PSI (0.45 bar) に耐えることができます。
これらのロッキング プラグに使用できる公称サイズは?
これらのプラグは、1 ~ 8 インチの公称サイズで入手できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- セキュリティカート
- ESDおよびクリーンルームチェア
- 排煙器アクセサリー
- ステンレス鋼の音楽ワイヤー
- 水銀流出制御
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- ハンマーと打撃ツール
- ペイントスプレーとアクセサリー
- 自動車試験
- プラスチック
- EDWARDS SIGNALING ホルン
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC メス スプリンクラー ヘッド アダプター、ソケット x SR Fipt
- SPEARS VALVES PVC および CPVC ラグ亜鉛インサート キット、亜鉛メッキ
- 80/20 15 シリーズ 1515-LS プロファイル T スロット付き押出成形品
- MARTIN SPROCKET 10連標準ボアB形ミリローラチェーンスプロケット 2B-XNUMX チェーン番号
- Arrow Pneumatics F5 シリーズ コアレッシングフィルター、トライスター
- Aetna Bearing ストレートアイドラー
- ARROW FASTENER ステープルズ
- ENERPAC H700シリーズ油圧ホース
- GROVE GEAR NH シリーズ、BMQ-L スタイル、830 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機