KERN AND SOHN 303 シリーズ ウェイトセット
形式 | モデル | 公称値 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 303-066 | 1mg、1kg | ¥731,687 | |
B | 303-06 | 1mg、1kg | ¥701,018 | |
C | 303-07 | 1mg、2kg | ¥1,025,239 | |
D | 303-076 | 1mg、2kg | ¥1,001,141 | |
E | 303-086 | 1mg、5kg | ¥1,290,311 | |
F | 303-08 | 1mg、5kg | ¥1,327,553 | |
G | 303-096 | 1mg、10kg | ¥1,735,020 | |
H | 303-09 | 1mg、10kg | ¥1,767,880 | |
I | 303-026 | 1mg、50g | ¥385,560 | |
J | 303-02 | 1mg、50g | ¥414,038 | |
K | 303-036 | 1mg、100g | ¥418,420 | |
L | 303-03 | 1mg、100g | ¥429,373 | |
M | 303-046 | 1mg、200g | ¥497,284 | |
N | 303-04 | 1mg、200g | ¥503,856 | |
O | 303-056 | 1mg、500g | ¥571,767 | |
P | 303-05 | 1mg、500g | ¥580,530 |
303シリーズ分銅セット
KERN & SOHN 303 シリーズ分銅セットは、計量器の正確な校正とテストのために研究室や工業環境で使用されています。 これらの分銅は、品質管理、研究、業界標準と規制への準拠のための測定における精度と信頼性を保証します。 これらの分銅セットは、耐久性と耐食性を向上させるために研磨されたステンレス鋼構造を採用しており、長期間にわたって精度を維持します。 破損や紛失を防ぐため、木製ケースに入っています。 一部のモデルには、保護を強化するためのプラスチック ケースが付属しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 砥石アダプター
- トラックストレージユニット
- ガントリークレーン
- 自動フラッシュバルブ
- ドレッジ
- 履物および履物アクセサリー
- リフティングマグネットとサクションカップリフター
- プラグとレセプタクル
- ぼろきれとワイプ
- 錫
- NUPLA NuPole(R)システム
- APPROVED VENDOR ブッシングの削減、CTS
- ZURN フラッシュチューブ1/1インチ
- DAYTON ドライブパッケージなしのインラインブロワー、遠心式
- HONEYWELL プログラム可能なタイマースイッチ
- USA SEALING シリコンフランジガスケット、外径12-1/2インチ
- WESTWARD アンビル
- TIMKEN 分割型円筒ころ軸受 重量シリーズ 標準プランマブロック
- MORSE DRUM サイドフレーム
- BROWNING NSSシリーズ 鋼製仕上げボア平歯車 12ピッチ