BASCO FL21-55-400ファイバードラムオープンヘッド55ガロンライトブラウン
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
アイテム価格 | トランスポートドラム |
クロージャタイプ | レバーロックリング |
色 | ブラウン |
ヘッド形式 | オープンヘッド |
内部径 | 21.5 " |
負荷容量 | 400ポンド |
材料 | 滑らかな繊維 |
外径 | 22 " |
全体の高さ | 35.5 " |
パッキンググループ | 危険物のIIおよびIII |
国連の評価は堅実 | 1G / Y260 / S |
音量 | 55ガロン。 |
ボリューム容量 | 55ガロン。 |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 90.17 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 4819504020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 内部径 | 負荷容量 | 外径 | 全体の高さ | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL18-30-300 | 18.5 " | 314ポンド | 19 " | 27 " | 30ガロン。 | ¥13,272 | ||
FL15-15-225 | 15.5 " | 225ポンド | 16 " | 19.5 " | 15ガロン。 | ¥13,583 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。