コイルとカーペットのリフティングラム
CR シリーズ ラグラム/カーペットポール、クラス II
Vestil CR シリーズ ラグ ラム/カーペット ポールは、マテリアル ハンドリングおよび倉庫保管用途で使用されます。 フォークリフトに取り付けて、ロール状の敷物やカーペットを効率的かつ安全に持ち上げて輸送します。 これらのユニットは、フォークリフトのフロントの物を運ぶ部分に取り付けることも、フォークに直接取り付けることもできます。 構造剛性を高めるためにスチール構造が採用されており、耐食性のために青色に塗装されています。 これらのラグラム/カーペットポールは強度を高めるために太いポールを備えており、回転することができます。
Vestil CR シリーズ ラグ ラム/カーペット ポールは、マテリアル ハンドリングおよび倉庫保管用途で使用されます。 フォークリフトに取り付けて、ロール状の敷物やカーペットを効率的かつ安全に持ち上げて輸送します。 これらのユニットは、フォークリフトのフロントの物を運ぶ部分に取り付けることも、フォークに直接取り付けることもできます。 構造剛性を高めるためにスチール構造が採用されており、耐食性のために青色に塗装されています。 これらのラグラム/カーペットポールは強度を高めるために太いポールを備えており、回転することができます。
CR シリーズ ラグ ラム/カーペット ポール、クラス III
CRFシリーズラグラム/カーペットポール
CRPシリーズラグラム/カーペットポール
CCF シリーズ コイルラム/リフター、フォークマウント
CCM シリーズ コイルラム/リフター、キャリッジ搭載
形式 | モデル | 垂直重心 | 容量 | 高さ | 幅(Width) | 水平重心 | アイテム価格 | 長さ | ラム直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CCM-60-5 | ¥251,691 | |||||||||
B | CCM-24-5-CL3 | ¥186,360 | 見積依頼 | ||||||||
C | CCM-48-4-CL3 | ¥183,581 | 見積依頼 | ||||||||
D | CCM-48-5-CL3 | ¥218,110 | 見積依頼 | ||||||||
E | CCM-24-5 | ¥179,324 | |||||||||
F | CCM-36-5 | ¥218,974 | |||||||||
G | CCM-48-5 | ¥224,961 | |||||||||
H | CCM-24-4-CL3 | ¥153,210 | 見積依頼 | ||||||||
I | CCM-24-4 | ¥148,737 | |||||||||
J | CCM-36-4 | ¥157,167 | |||||||||
K | CCM-48-4 | ¥212,419 | |||||||||
L | CCM-36-4-CL3 | ¥162,708 | 見積依頼 | ||||||||
M | CCM-36-5-CL3 | ¥206,763 | 見積依頼 | ||||||||
N | CCM-60-5-CL3 | ¥230,164 | 見積依頼 | ||||||||
O | CCM-60-4 | ¥187,051 | |||||||||
P | CCM-60-4-CL3 | ¥193,549 | 見積依頼 |
コイルとカーペットのリフティングラム
ヴェスティル コイルおよびカーペットリフティングラムはフォークリフトに取り付けられており、カーペット、コイル、またはホースを転がして簡単に輸送できます。 これらの回転可能なラムは、保管スペースを節約するための取り外し可能なポールと、深さを認識するための先細の先端を備えています。 これらのコイル ラムは、耐久性の高い仕上がりを実現する青色の粉体塗装スチール構造と、キャリッジへの取り付けが簡単な取り付けスロットを備えています。 コイルラムをフォークリフトキャリッジに固定するためのスプリング式ロックピンが付属しています。 これらの Vestil カーペット ポールは、耐荷重 1800、2200、2500、3000、5500 ポンドの幅広いバリエーションからお選びいただけます。
詳細はこちら
- チェーンとチェーンアクセサリー
- アーク溶接機とプラズマカッター
- スターターとコンタクター
- 通信部
- カートンステープラーとシーラー
- サニタリーボールバルブ
- ピストンエアコンプレッサー/真空ポンプ
- デジタル・マルチメータ
- エアチェーンホイスト
- エクステリアウッドステインとシーラー
- WESTWARD インパクトソケット、1-1 / 2 "ドライブサイズ
- WESCO ドラムポップアップゲージ
- SLUGGER 環状カッターM42錫
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 3 / 8-6 Unc
- ANVIL ケーシングニップル
- SMC VALVES Craシリーズ ロータリアクチュエータ
- VESTIL YR シリーズスチール製ヤードスロープ
- RITRON 双方向無線ヘッドセット
- SANDVIK COROMANT ウェッジ
- GATES シリコンエンジン冷却液ホース