BASCO FL18-30-300ファイバードラムオープンヘッド30ガロンライトブラウン
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスポートドラム |
クロージャタイプ | レバーロックリング |
色 | ブラウン |
ヘッド形式 | オープンヘッド |
内部径 | 18.5 " |
負荷容量 | 314ポンド |
材料 | 滑らかな繊維 |
外径 | 19 " |
全体の高さ | 27 " |
パッキンググループ | 危険物のIIおよびIII |
国連の評価は堅実 | 1G / Y140 / S |
音量 | 30ガロン。 |
ボリューム容量 | 30ガロン。 |
船の重量(kg) | 4.95 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 4819504020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 内部径 | 負荷容量 | 外径 | 全体の高さ | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL15-15-225 | 15.5 " | 225ポンド | 16 " | 19.5 " | 15ガロン。 | ¥13,583 | ||
FL21-55-400 | 21.5 " | 400ポンド | 22 " | 35.5 " | 55ガロン。 | ¥21,655 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。