EATONバスバーアダプター
Eaton バスバー アダプタは、バスバーで電気回路を接続するための産業および商業用途で使用され、バスバーからシステム内の複数の回路への電力分配を可能にします。
特徴
- これらのアダプターは、厳しい産業環境に耐えられる銅/アルミニウム構造を採用しています。
- 感電を防ぐための絶縁バリアが組み込まれています。
- これらのアダプターは大電流に耐えることができます。
- これらは、バスバー中心間のギャップが 60 mm の平坦な Cu バスバーに適合し、厚さ 5 mm および 10 mm のバスバーに適しています。
規格と承認
- UL
よくある質問
これらのバスバー アダプターの定格動作電流はどれくらいですか?
63
なぜワイヤーの代わりにバスバーが使用されるのですか?
- バスバーは厳格な設計要素を備えており、ワイヤよりも優れた抵抗を備えているため、短絡時の絶縁が優れています。
- バスバーは導体間の距離が短いため、抵抗の誘導が減少します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モーションセンサー
- ロックアウトセンターとステーション
- ミゼットロック装置
- 凹型砥石
- 真空レギュレーター
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- パワーソーとアクセサリー
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- フロートバルブとアクセサリー
- WESTWARD スパークプラグソケット
- DAYTON コンタクトブロック、取り付けベース
- SELLSTROM 防火用毛布
- DAYTON シーリングファンコンボ
- WESTWARD ノズルブラスター
- Cementex USA カバーオール バックパック キット、8 Cal.
- CONDOR 牛革ホワイトドライバーグローブ
- ENERPAC SCRシリーズ油圧シリンダセット