AR 北米冷水高圧洗浄機
形式 | モデル | ピストン材質 | アンペアAC | 義務評価 | プラグタイプ | ポンプタイプ | 幅(Width) | 注ぐ速さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ARXNUMX | セラミック | 20 | ヘビー | GFCI | トリプレックスプランジャー | 15 7 / 10 " | 2.1 gpm | 23 " | ¥261,953 | |
B | ARXNUMX | セラミック | 19 | 商用ダイビング機材 | GFCI | トリプレックスプランジャー | 11 " | 2.1 gpm | 13.5 " | ¥232,122 | |
C | ARXNUMX | ステンレス鋼 | 15 | 住宅の | 5-15P | 軸方向の | 12 " | 1.5 gpm | 29 " | ¥58,647 |
冷水高圧洗浄機
AR North America の冷水高圧洗浄機は、表面から頑固な汚れや破片を除去するために使用されます。 車両や機械の洗浄に最適です。 これらの高圧洗浄機は、定格電流 15 ~ 20A のユニバーサル モーターと、1900 ~ 1.5 gpm で最大圧力 2.1 psi を生成できる三軸 / 三重プランジャー ポンプを備えています。 トリガーが誤ってかかるのを防ぐトリガーロック機能と、洗剤タンク/ボトルが内蔵された調整可能なスプレーガンを備えています。 5 ~ 15P および GFCI プラグ構成で利用できる幅広い冷水高圧洗浄機からお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ナイロンブッシング
- IBCとタンク流出封じ込め
- ルーペ
- Tボルト
- 炭素鋼管
- パイプとチューブ
- 排水ポンプと下水ポンプ
- ほうきブラシとちりとり
- 圧着工具
- ワイヤークロス
- HANSEN 油圧クイックカプラー、亜鉛メッキ鋼、1/2 "
- GEORG FISCHER 電気作動式ボールバルブ
- DOMINION FAUCETS ユーティリティシンクの蛇口
- ARLINGTON INDUSTRIES ケーブル入力装置、低電圧
- FOL-DA-TANK ミズザメ
- HOFFMAN タイプ4Xグラスファイバーフリースタンドエンクロージャー
- GRACO ハンドヘルドペイントスプレー
- LINN GEAR かさ歯車、直径ピッチ4
- SMC VALVES 高剛性ガイドシリンダ Mxhシリーズ
- BALDOR / DODGE モーターマウントアセンブリ