A.R. NORTH AMERICA AR630 高圧洗浄機 2hp 1900psi 2.1gpm 120v
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
アイテム価格 | 圧力洗濯機 |
アンペアAC | 19 |
洗剤注射 | サイフォンチューブ |
義務評価 | 商用ダイビング機材 |
注ぐ速さ | 2.1 gpm |
高さ | 13.5 " |
ホースの寸法 | 5/16 "x30フィート |
HP | 2 |
長さ | 21 " |
正味重量 | 53ポンド |
作動圧力 | 1900のプサイ |
ピストン材質 | セラミック |
プラグタイプ | GFCI |
ポンプタイプ | トリプレックスプランジャー |
週あたりの使用可能時間 | 10〜20 |
ボルト/フェーズ | 120V / 1-フェーズ |
保証 | 1年 |
水出力温度 | 140度F |
水タイプ | コールド |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 28.73 |
船高(cm) | 34.29 |
船の長さ(cm) | 52.58 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8424309000 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。