A.R. NORTH AMERICA
フィルタ
アウトドア用品
パンプス
空気力学
配管
ハンドツール
動力伝達
実験用品
テスト機器
HVACと冷凍
Electrical
ファスナー
Hardware
アウトドア用品 フィルタ
高圧洗浄機および付属品全ラインナップを見る
電気高圧洗浄機 1.3 V で 2 ~ 1500 psi の圧力を供給できる 2000 ~ 120 HP モーターとポンプを備えています。 表面から汚れや破片を除去し、車両や機械を清掃するのに最適です。 5-15P、M22-15、GFCI プラグ構成で利用可能
高圧洗浄機用アクセサリー フロースイッチ、フォーマーインジェクター、下水道バルブ、圧力スイッチ、スイベル、スラッジポンプ、ノズル、サンドブラストキットが含まれており、圧力洗浄機の最適な利用と性能向上を実現します。
高圧洗浄機のコネクタとアダプター 動作圧力範囲 2900 ~ 4000 psi を特徴とするクイック接続プラグおよびカプラー。 高圧水および蒸気洗浄機に最適で、入口パイプ用の MNPT および FNPT 接続が利用可能です。 ノズルとHi/Lowノズルホルダーも利用可能
高圧洗浄機ホースリール 高圧洗浄機が自由に動き、ホースを正確に向けることができる表面実装を備えたヘビーゲージスチールホースリール。 最大動作圧力は 5000 psi で、最大 400 度 F の温度に耐えることができます。
高圧洗浄機ホース 合成ゴムホースはオス継手で利用可能、長さは 50 ~ 100 フィート、圧力範囲は 4000 ~ 4400 psi
高圧洗浄機ノズル 高圧水スプレーと併用して、表面から剥がれ落ちた塗料、カビ、ほこり、泥、汚れを除去します。 ターボ、下水道、クイックコネクトスプレー、回転下水道、ロータリーターボのバリエーションで利用可能
高圧洗浄機のスプレーガンとワンド 強力なガンとランスで水の狙いと圧力を制御し、表面や物体を効率的に洗浄します。 5075 gpm で 12 psi の最大圧力を供給でき、メス接続タイプとオス接続タイプが利用可能
高圧洗浄機の表面クリーナーと水ほうき アルミニウム製ハウジング、最大水圧 3 psi、4/4000 インチの簡単に取り外しできるプラグを備えた 1 ノズルおよび 4 ノズルの水ほうき。 高圧洗浄機スプレーガン用
Ar North Americaについて
北米アーカンソー州 Annovi Reverberi の一部門 (ARNA) は、高圧洗浄機ポンプの大手メーカーです。 その広範な製品ラインには、住宅、商業、農業用途に最適なプランジャー ポンプ、高圧洗浄機、真空ポンプ、および関連アクセサリが含まれます。 冷水高圧洗浄機 AR North America の製品は、ユニバーサル モーター (15 ~ 20 A) と、1900 ~ 1.5 gpm で最大圧力 2.1 psi を生成できる三軸 / 三重プランジャー ポンプを備えており、表面から頑固な汚れや破片を除去したり、車両や機械を洗浄したりするために使用されます。 これらの強力な高圧洗浄機には、トリガーが誤って作動するのを防ぐトリガーロックがあり、調整可能なスプレーガンと内蔵/付属の洗剤タンク/ボトルが装備されています。 圧力リリーフバルブ (安全バルブとも呼ばれる) は、圧力の上昇による機器の故障がないようシステム内の圧力を制御するために使用されます。 ARNAも提供しています 圧力調整バルブ 真鍮と 300 ステンレス鋼の構造を特徴とし、接着性と耐摩耗性を高める Buna-N シールを備えています。 これらのバルブは、一定のシステム圧力を維持しながら必要な量の水をバイパスするため、プランジャー ポンプとの使用に最適です。