A.R. NORTH AMERICA AR383 高圧洗浄機 1.8hp 1900psi 120v
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
アイテム価格 | 圧力洗濯機 |
アンペアAC | 15 |
洗剤注射 | 洗剤タンク |
義務評価 | 住宅の |
注ぐ速さ | 1.5 gpm |
高さ | 29 " |
ホースの寸法 | 1/4 "x20フィート |
HP | 1.8 |
長さ | 13 " |
正味重量 | 29ポンド |
作動圧力 | 1900のプサイ |
ピストン材質 | ステンレス鋼 |
プラグタイプ | 5-15P |
ポンプタイプ | 軸方向の |
週あたりの使用可能時間 | 0〜10 |
ボルト/フェーズ | 120V / 1-フェーズ |
保証 | 1年 |
水タイプ | コールド |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 11.92 |
船高(cm) | 77.47 |
船の長さ(cm) | 37.59 |
船幅(cm) | 29.97 |
HSコード | 8424309000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。