BASCO TH55-3R-GYスチールドラムクローズドヘッド55ガロングレー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスポートドラム |
お尻にある口径 | 2 "NPT x3 / 4"継手 |
色 | グレー |
ガスケット材料 | 良いです |
ゲージ | 18/20/18 |
ヘッド形式 | 閉鎖性頭部 |
内部径 | 23 " |
内装コーティング | 防錆剤 |
負荷容量 | 824ポンド |
材料 | 鋼 |
外径 | 23 " |
全体の高さ | 34.875 " |
パッキンググループ | 危険物のI、IIおよびIII |
国連格付け液体 | 1A1 / X1.8 / 300 |
音量 | 55ガロン。 |
ボリューム容量 | 55ガロン。 |
船の重量(kg) | 18.9 |
船高(cm) | 85.09 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 7310100010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | ガスケット材料 | ゲージ | ヘッド形式 | 内部径 | 外径 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH55-3R | ブラック | - | 18 | 閉鎖性頭部 | 23 " | 23 " | 34.875 " | ¥54,442 | ||
OH55-3R-MBLU | 青 | EPDM | 18 | オープンヘッド | 22.5 " | 24 " | 34.5 " | ¥49,013 | ||
TH55-3R-MBLU | 青 | - | 18/20/18 | 閉鎖性頭部 | 23 " | 23 " | 34.875 " | ¥50,062 | ||
OH55-3R-GY | グレー | EPDM | 18 | オープンヘッド | 22.5 " | 24 " | 34.5 " | ¥47,287 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。