APPROVED VENDOR S30 BR18Rサルベージドラムリカバリー14462ガロンイエロー
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
アイテム価格 | サルベージドラム |
クロージャタイプ | ボルトリング |
色 | イエロー |
ガスケット材料 | ラバー |
ゲージ | 18 |
ヘッド形式 | オープンヘッド |
内部径 | 18.25 " |
内装コーティング | エポキシフェノール |
負荷容量 | 30 GAL |
材料 | 鋼 |
全体の高さ | 29 " |
パッキンググループ | 危険物のIIおよびIII |
国連の評価は堅実 | 1A2 / Y400 / S |
音量 | 30ガロン。 |
ボリューム容量 | 30ガロン。 |
船の重量(kg) | 15.3 |
船高(cm) | 74.93 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 7310100010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。