APPROVED VENDOR 820YMサルベージドラム8ガロンイエローハズ素材鋼
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
アイテム価格 | サルベージドラム |
クロージャタイプ | ボルトリング |
色 | イエロー |
ガスケット材料 | ラバー |
ゲージ | 12 |
ヘッド形式 | オープンヘッド |
内部径 | 14 " |
内装コーティング | 防錆剤 |
負荷容量 | 8 GAL |
材料 | 鋼 |
全体の高さ | 16 " |
パッキンググループ | 危険物のIIおよびIII |
国連の評価は堅実 | 1A2 / Y43 / S |
音量 | 8ガロン。 |
ボリューム容量 | 8ガロン。 |
船の重量(kg) | 5.39 |
船高(cm) | 39.37 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 39.37 |
HSコード | 7310290050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ゲージ | 内部径 | 負荷容量 | 外径 | 全体の高さ | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3780EY | 18 | 18.25 " | - | 20 " | 29.25 " | 30ガロン。 | ¥40,604 | ||
2616P | 18 | - | - | 26 " | 39 " | 85ガロン。 | ¥83,034 | ||
S30 BR18 14462R | 18 | 18.25 " | 30 GAL | - | 29 " | 30ガロン。 | ¥45,917 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。