APPROVED VENDOR 2616P サルベージ ドラム ヘッド タイプ オープン容量 85 ガロン
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
アイテム価格 | サルベージドラム |
お尻にある口径 | 2 "NPT x3 / 4"継手 |
クロージャタイプ | ボルトリング |
色 | イエロー |
ガスケット材料 | ラバー |
ゲージ | 18 |
ヘッド形式 | オープンヘッド |
内装コーティング | エポキシフェノール |
材料 | 鋼 |
外径 | 26 " |
全体の高さ | 39 " |
パッキンググループ | 危険物のI、IIおよびIII |
国連の評価は堅実 | 1A2 / X440 / S |
音量 | 85ガロン。 |
ボリューム容量 | 85ガロン。 |
船の重量(kg) | 33.57 |
船高(cm) | 99.85 |
船の長さ(cm) | 73.96 |
船幅(cm) | 70.49 |
HSコード | 7310100010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ゲージ | 内部径 | 負荷容量 | 外径 | 全体の高さ | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
820YM | 12 | 14 " | 8 GAL | - | 16 " | 8ガロン。 | ¥35,678 | ||
3780EY | 18 | 18.25 " | - | 20 " | 29.25 " | 30ガロン。 | ¥40,604 | ||
S30 BR18 14462R | 18 | 18.25 " | 30 GAL | - | 29 " | 30ガロン。 | ¥45,917 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。