APPROVED VENDOR 3780EYサルベージドラム30ガロンイエロースチール20インチ
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
アイテム価格 | サルベージドラム |
クロージャタイプ | ボルトリング |
色 | イエロー |
ガスケット材料 | ラバー |
ゲージ | 18 |
ヘッド形式 | オープンヘッド |
内部径 | 18.25 " |
内装コーティング | エポキシフェノール |
材料 | 鋼 |
外径 | 20 " |
全体の高さ | 29.25 " |
パッキンググループ | 危険物のI、IIおよびIII |
国連格付け液体 | 1A2 / Y1.5 / 150 |
国連の評価は堅実 | 1A2 / X400 / S |
音量 | 30ガロン。 |
ボリューム容量 | 30ガロン。 |
船の重量(kg) | 14.4 |
船高(cm) | 74.6 |
船の長さ(cm) | 53.01 |
船幅(cm) | 50.17 |
HSコード | 7310100010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ゲージ | 内部径 | 負荷容量 | 外径 | 全体の高さ | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
820YM | 12 | 14 " | 8 GAL | - | 16 " | 8ガロン。 | ¥35,678 | ||
2616P | 18 | - | - | 26 " | 39 " | 85ガロン。 | ¥83,034 | ||
S30 BR18 14462R | 18 | 18.25 " | 30 GAL | - | 29 " | 30ガロン。 | ¥45,917 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。