承認されたベンダーのスチールサルベージドラム
形式 | モデル | ゲージ | 内部径 | 負荷容量 | 外径 | 全体の高さ | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 820YM | 12 | 14 " | 8 GAL | - | 16 " | 8ガロン。 | ¥35,678 | |
B | 3780EY | 18 | 18.25 " | - | 20 " | 29.25 " | 30ガロン。 | ¥40,604 | |
C | S30 BR18 14462R | 18 | 18.25 " | 30 GAL | - | 29 " | 30ガロン。 | ¥45,917 | |
D | 2616P | 18 | - | - | 26 " | 39 " | 85ガロン。 | ¥83,034 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電工ペンチ
- 高圧洗浄機モーター
- 排煙器アーム
- ルーフベンチレーターアクセサリー
- USB充電器レセプタクル
- 噴霧器とスプレッダー
- ドラム
- 目の保護具とアクセサリー
- 井戸ポンプ
- 品揃え
- HALLOWELL 携帯電話ロッカー、キーカムロック
- ACROVYN クラッシュ レール、Acrovin、長さ 240 インチ
- LOVEJOY LOJ型ユニバーサルジョイント キー溝なし インチ穴
- HOFFMAN タイプ12フリースタンドデュアルアクセスエンクロージャ
- THOMAS & BETTS KV14シリーズ端子台アクセサリ
- KERN AND SOHN 317 シリーズ シングル テスト用分銅
- GRAINGER エバポレーターアセンブリ
- SMC VALVES ロッドジョイント
- REAL-TITE PLUGS 拡張スリーブ