NIBCO リターンベンド
形式 | モデル | マックス。 圧力 | 外径 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 638 2 | 291 psi @ 200度F | 2.125 " | 2" | ¥28,730 | |
A | 638 | 351 psi @ 200度F | 1.375 " | 1.25 " | ¥10,202 | |
B | U638 1 | 494 psi @ 100度F | 1.125 " | 1" | ¥5,444 | |
A | 50 1/2 | 577 psi @ 200度F | 1.625 " | 1.5 " | ¥11,696 | |
A | 638 1/4 11/2 | 577 psi @ 200度F | 3/8" x 1-5/8" | 1/4" x 1-1/2" | ¥1,060 | |
B | U638 3/4 | 582 psi @ 100度F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | ¥2,864 | |
B | U638 1/2 | 722 psi @ 100度F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | ¥1,636 | |
A | 50 1/2 | 729 psi @ 200度F | 1 / 4 " | 1 / 8 " | ¥1,075 | |
A | 50 1/2 | 729 psi @ 200度F | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ¥886 | |
B | U638 3/8 | 779 psi @ 100度F | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ¥1,111 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 足場
- 改造キット
- オイルバーナー
- ベルトテンショナーとテンションプーリー
- ステッピングモータードライバー
- ショップ用品
- インターホンとスピーカー
- 安全保管
- 特殊ファンとアクセサリー
- ドアとドア枠
- PARKER ダブルフェルールナット
- FENNER DRIVES ベアリング付き複合アイドラースプロケット
- VESTIL 丸みを帯びたドームバンパー
- QORPAK クロージャー70mmナチュラル
- DIXON ロールオーバークランプ
- SNAP-LOC 頑丈な牽引ストラップ
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 40 透明二重封じ込め閉鎖継手
- Dripless 金属ディスペンサー
- TB WOODS ボアアセンブリ
- BALDOR / DODGE バビット、プレートタイプフランジ、ソリッドジャーナルベアリング