定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NIBCO 638/1リターンベンドロット銅4x 3-1 / 1インチ| AC2FNP 8R39

NIBCO 638 1/4 リターン ベンド ロート銅 3 x 1-1/2 インチ

在庫あり
アイテム:AC8FNP モデル:638 1/4相互参照:39R616

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥926 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemリターンベンド
ボディ材質銅を書いた
接続タイプC×C
マックス。 圧力729 psi @ 200度F
外径3 / 8 "
温度。 範囲-20度から400度F
管のサイズ1 / 4 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)1.78
船の長さ(cm)4.57
船幅(cm)3.81
HSコード7412100000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルマックス。 圧力外径管のサイズ価格
NIBCO 638リターンベンドロット銅Cx C 2 x2インチ| AC2FTR 8R39 638 2291 psi @ 200度F2.125 "2"¥28,730
NIBCO 638 1/8 リターンベンド ロート銅 1-1/2 x 1-1/4 インチ | AC8FUD 39R723 50 1/2729 psi @ 200度F1 / 4 "1 / 8 "¥1,117
NIBCO 638 1/4/11リターンベンドロット銅Cx C2 / 1インチ| AC4FUW 8R39 638 1/4 11/2577 psi @ 200度F3/8" x 1-5/8"1/4" x 1-1/2"¥1,098
NIBCO638リターンベンド書き込み銅Cx C 1-1 / 4インチ| AC8FVA 39R743 638351 psi @ 200度F1.375 "1.25 "¥10,425
NIBCO 638/11リターンベンドロット銅Cx C 2-1 / 1インチ| AC2FVM 8R39 50 1/2577 psi @ 200度F1.625 "1.5 "¥11,878
NIBCO U638 / 3リターンベンドロット銅8/3インチ8/1 | AE2YNT 4P5 U638 3/8779 psi @ 100度F1 / 2 "3 / 8 "¥1,143
NIBCO U638 / 1リターンベンドロット銅Cx C 2 x2インチ| AE2YNU 4P5 U638 1/2722 psi @ 100度F5 / 8 "1 / 2 "¥1,680

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NIBCO 638 1/4 リターン ベンド ロート銅 3 x 1-1/2 インチ
¥926 /単価