LENOX TOOLS Classic Bi-Metal Band Saw Blades
形式 | モデル | 長さ | インチあたりの歯 | 厚さ | 歯のタイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 39650CLB72360 | 7 '9」 | 4/6 | 0.035 " | 変数 | 3 / 4 " | ¥12,773 | |
A | 34335CLB72360 | 7 '9」 | 6/8 | 0.035 " | 変数 | 3 / 4 " | ¥12,773 | |
A | 18842CLB72362 | 7 '9」 | 14 | 0.035 " | 波状の | 3 / 4 " | ¥12,773 | |
A | 87872CLB72360 | 7 '9」 | 5/8 | 0.035 " | 変数 | 3 / 4 " | ¥12,773 | |
A | 72100CLB72360 | 7 '9」 | 8/12 | 0.035 " | 変数 | 3 / 4 " | ¥12,773 | |
A | 87873CLB72360 | 7 '9」 | 6/10 | 0.035 " | 変数 | 3 / 4 " | ¥12,773 | |
A | 79656CLB72362 | 7 '9」 | 10/14 | 0.035 " | 変数 | 3 / 4 " | ¥12,773 | |
A | 87875CLB82690 | 8 '10」 | 6/10 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥14,951 | |
A | 79684CLB92895 | 9 '6」 | 10/14 | 0.035 " | 変数 | 3 / 4 " | ¥13,610 | |
A | 87890CLB103315 | 10 '10-1 / 2 " | 5/8 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥17,195 | |
A | 39514CLB103315 | 10 '10-1 / 2 " | 4/6 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥17,225 | |
A | 87891CLB103315 | 10 '10-1 / 2 " | 3/5 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥17,195 | |
B | 95849QPB103315 | 10 '10-1 / 2 " | 4/6 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥18,799 | |
A | 79635CLB103315 | 10 '10-1 / 2 " | 10/14 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥17,195 | |
A | 79648CLB103315 | 10 '10-1 / 2 " | 2/3 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥17,195 | |
A | 79636CLB103050 | 10ft。 | 10/14 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥16,245 | |
A | 79696CLB103050 | 10ft。 | 8/12 | 0.035 " | 変数 | 3 / 4 " | ¥14,016 | |
A | 87885CLB103050 | 10ft。 | 6/10 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥16,245 | |
A | 87884CLB103050 | 10ft。 | 5/8 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥16,245 | |
B | 97877QPB103050 | 10ft。 | 5/8 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥16,847 | |
A | 87882CLB103050 | 10ft。 | 5/8 | 0.035 " | 変数 | 3 / 4 " | ¥14,016 | |
A | 79653CLB103050 | 10ft。 | 8/12 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥16,245 | |
A | 87883CLB103050 | 10ft。 | 6/10 | 0.035 " | 変数 | 3 / 4 " | ¥14,016 | |
A | 79660CLB103050 | 10ft。 | 10/14 | 0.035 " | 変数 | 3 / 4 " | ¥14,016 | |
A | 47399CLB113430 | 11 '3」 | 6/10 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥17,924 | |
A | 72335CLB113430 | 11 '3」 | 4/6 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥17,675 | |
A | 47793CLB113430 | 11 '3」 | 5/8 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥17,097 | |
A | 79645CLB113505 | 11 '6」 | 8/12 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥17,881 | |
A | 79633CLB113505 | 11 '6」 | 10/14 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥17,881 | |
A | 87902CLB113505 | 11 '6」 | 6/10 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥17,881 | |
A | 39405CLB113505 | 11 '6」 | 4/6 | 0.042 " | 変数 | 1.25 " | ¥23,748 | |
A | 34212CLB113505 | 11 '6」 | 6/8 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥17,903 | |
A | 39506CLB113505 | 11 '6」 | 4/6 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥17,881 | |
A | 87901CLB113505 | 11 '6」 | 5/8 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥17,881 | |
A | 79671CLB113505 | 11 '6」 | 8/12 | 0.035 " | 変数 | 3 / 4 " | ¥16,239 | |
A | 87900CLB113505 | 11 '6」 | 6/10 | 0.035 " | 変数 | 3 / 4 " | ¥16,239 | |
A | 87899CLB113505 | 11 '6」 | 5/8 | 0.035 " | 変数 | 3 / 4 " | ¥16,239 | |
A | 79647CLB113505 | 11 '6」 | 10/14 | 0.035 " | 変数 | 3 / 4 " | ¥16,239 | |
A | 39413CLB113355 | 11ft。 | 6/8 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥17,873 | |
A | 87894CLB113355 | 11ft。 | 5/8 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥17,306 | |
A | 87895CLB113355 | 11ft。 | 6/10 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥17,306 | |
A | 39544CLB113355 | 11ft。 | 4/6 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥17,306 | |
A | 79652CLB113355 | 11ft。 | 8/12 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥17,306 | |
A | 87912CLB123810 | 12 '6」 | 5/8 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥20,325 | |
A | 39536CLB123810 | 12 '6」 | 4/6 | 0.042 " | 変数 | 1.25 " | ¥23,770 | |
A | 39547CLB123810 | 12 '6」 | 4/6 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥20,325 | |
A | 87913CLB123810 | 12 '6」 | 6/10 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥20,325 | |
A | 87915CLB123910 | 12 '10」 | 5/8 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥20,081 | |
A | 39460CLB123910 | 12 '10」 | 4/6 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥19,998 | |
A | 87905CLB123660 | 12ft。 | 5/8 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥18,547 | |
A | 39538CLB123660 | 12ft。 | 4/6 | 0.042 " | 変数 | 1.25 " | ¥24,233 | |
A | 47429CLB123657 | 12ft。 | 6/10 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥19,035 | |
A | 39508CLB123660 | 12ft。 | 4/6 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥19,114 | |
A | 87920CLB134040 | 13 '3」 | 6/10 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥22,295 | |
A | 39510CLB134040 | 13 '3」 | 4/6 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥22,295 | |
A | 87919CLB134040 | 13 '3」 | 5/8 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥22,295 | |
A | 87922CLB134115 | 13 '6」 | 6/10 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥20,797 | |
A | 34151CLB134115 | 13 '6」 | 6/8 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥20,797 | |
A | 87923CLB134115 | 13 '6」 | 5/8 | 0.042 " | 変数 | 1.25 " | ¥26,864 | |
A | 39414CLB134115 | 13 '6」 | 4/6 | 0.042 " | 変数 | 1.25 " | ¥25,285 | |
A | 87921CLB134115 | 13 '6」 | 5/8 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥20,797 |
クラシックなバイメタルバンドソーブレード
Lenox Classic バンドソーブレードは、メンテナンス工場や製造業において、ワークピースを連続ループ内で回転させることにより、単一の刃先を使用して鋼合金、アルミニウム、非鉄金属片を切断します。 耐熱性と耐摩耗性、耐久性を実現する M42 バイメタル構造を採用しており、可変 / 波型 / フック歯の設計により、より速い歯の貫通を実現し、切断中の振動と騒音を最小限に抑えます。 7 フィート 9 インチから 18 フィート 6 インチまでの長さの帯鋸刃を豊富に取り揃えておりますので、お選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 冷却装置リレー
- 懐中電灯のホルスターとケース
- ポンチョス
- エアコーキングガン
- インスタントリバースモーター
- 閉所での作業
- 動力伝達ベルト
- 締め具
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- 通信部
- VNE STAINLESS 短い接線エルボ、45度
- MARCOM 閉所での作業DVD
- 3M デュアルエアラインアダプターマウント
- ANVIL レデューサーインサート
- SALSBURY INDUSTRIES データ配布ボックス
- BRYANT ストレートブレードコネクタ
- GROVE GEAR NH シリーズ、832 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム減速機
- GROVE GEAR 減速機キット
- BROWNING B5V シリーズ 分割テーパーブッシュ付きグリップベルトシーブ 2 溝