アイテム価格 | ボトル入りウォーターディスペンサー |
アンペアAC | 5 |
ボトルサイズ | 3ガロン、5ガロン |
色 | ブラック |
コンプライアンス | cULus、エネルギースター |
接続 | 3プロングプラグ |
構造 | ポリエチレン |
深さ | 12-13/16 |
設計 | 自立 |
高さ | 43.875 |
貯水池容量 | 貯水池なし |
温度 | 寒い、暑い |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 20.25 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 35.56 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。