NORTON ABRASIVES 中研磨ロール
形式 | モデル | 研磨材 | バッキング材 | 色 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261126288 | 酸化アルミニウム | 布J重量 | ブラウン | 150ft。 | 1.5 " | ¥13,544 | |
B | 66261131697 | 酸化アルミニウム | 紙Bの重量 | (フィニアン・タン) | 30ft。 | 4.5 " | ¥14,683 | |
C | 66261107275 | シリコンカーバイド | スクリーン/メッシュ | ブラック | 75ft。 | 1.5 " | ¥29,934 |
ミディアム研磨ロール
Norton Abrasives 中粒度布研磨ロールは、鉄材料、硬材、またはアルミニウムの表面を素早く簡単にサンディングおよび研磨できるように設計されています。 これらは、それぞれ強靭な表面と高温設定に適した酸化アルミニウムまたは炭化ケイ素構造を備えており、要件に応じて正確な長さに引き裂くことができます。 これらのロールは、旋盤、シリンダーおよびロールの研磨、工作機械のマークのブレンディング、軽いバリ取り、錆やスケールの除去に適しています。 独自の粒子接着力を実現し、長寿命を実現する高度な完全樹脂結合システムを備えています。 これらは保護された便利なディスペンサーに梱包されており、高価な廃棄物を排除し、整理して簡単に保管できます。 快適性を高め、複雑な表面を仕上げるために、布製 J ウェイト、スクリーン / メッシュ、紙 B ウェイト バッキングを用意したこれらのロールの幅広い製品群からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ペイントブラシ
- モップリンガー
- コンジット電圧マーカー
- 球面ころ軸受
- 街灯柱ベースカバー
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- 顔の保護
- 配送ラベルとアクセサリー
- 集計テスト
- スプロケットと検査サービスドア
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS タップアンドダイセット、メートル法、高炭素鋼
- WEILER コースグレードアーバーマウントフラップディスク
- SYSTEM SENSOR マルチシグナリングユニット
- MONOPRICE RJ11ラインスプリッター
- SPEARS VALVES ポリプロピレン スケジュール 80 ナチュラル SR ねじ込み継手 TT ブッシング、Mipt x Fipt
- SPEARS VALVES CPVCアングルパターンニードルバルブ
- Cementex USA 電気グローブプロテクター
- REELCRAFT 静電気放電リール
- CAMPBELL サッシュチェーン
- NIBCO HY-セットエルボ、鍛造および鋳造銅