IRWIN IRWIN INDUSTRIAL TOOLS タップとダイスセット、メートル法、高炭素鋼
IRWIN タップとダイセットは、ナット、ボルト、ねじのねじ山を作成するために使用されます。 タップはメス部分を切断または形成するために使用され、ダイは嵌合ペアのオス部分を切断または形成するために使用されます。 これらのセットは、多くの産業および製造目的に役立ちます。
形式 | モデル | 終了 | 個数 | 含まれているサイズ | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1765541 | ミル | 12 | M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M7x1 | mm | ¥11,213 | |
B | 97312 | シンプルスタイル | 66 | M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, M14x1.25, M14x1.5, M14x2, M16x1.5, M16x2, M18x1.5, M18x2.5, M20x2.5, M22x1.5, M24x2, M24x3, 1/8-28 NPT | BSP、メトリック | ¥153,216 |
規格と承認
- ASME / ANSI
よくある質問
これらのタップとダイ セットには、SAE またはメートルねじがありますか?
IRWIN のタップおよびダイ セットは、メートルねじのみを備えています。
これらのキットはどの方向にスレッドを作成しますか?
IRWIN タップとダイセットは、右方向のねじを作成します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ストロボスコープ
- モバイルサービスベンチおよびキャビネットアクセサリ
- 真空パッド
- 顕微鏡アクセサリー
- シリンダーカラー
- リレー
- 電気ボックス
- 自動車のクリーニング/外観
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- 鋳鉄
- ALBION ブレーキ付きデュアルホイールスイベルキャスター
- REESE 7 ウェイブレード - 4 または 5 フラットアダプター
- GREENLEE 油圧圧着工具6.2トン
- HONEYWELL スタンディングパイロットガスバルブ
- ZSI-FOSTER FCHシリーズ、フランジクリップ
- PASS AND SEYMOUR ラディアントシリーズ自己接地三方スイッチ
- PASS AND SEYMOUR トグル スイッチ サーモセット XNUMX 連開口部
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、7 / 8-12 Un
- SPEARS VALVES CPVC-24低VOCオレンジヘビーボディCPVCセメント
- BALDOR / DODGE XT50 ヘビーデューティウイングプーリー