IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 97312 タップ/ダイセット 66 ピース炭素鋼 (メートル単位)
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タップアンドダイセット |
カッティングサイズ | 28 |
ダイタイプ | 5/8 "六角ソリッド、1"六角ソリッド、1-7 / 16 "六角ソリッド、1-13 / 16"六角ソリッド |
終了 | シンプルスタイル |
材料 | 高炭素鋼 |
個数 | 66 |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ範囲 | M3にM24 |
サイズ | 3mm-0.50, 4mm-0.70, 4mm-0.75, 5mm-0.80, 5mm-0.90, 6mm-1.00, 7mm-1.00, 8mm-1.00, 8mm-1.25, 9mm-1.00, 9mm-1.25, 10mm-1.25, 10mm-1.50, 11mm-1.50, 12mm-1.50, 12mm-1.75, 14mm-1.25, 14mm-1.50, 14mm-2.00, 16mm-1.50, 16mm-2.00, 18mm-1.50, 18mm-2.50, 20mm-2.50, 2 |
含まれているサイズ | M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, M14x1.25, M14x1.5, M14x2, M16x1.5, M16x2, M18x1.5, M18x2.5, M20x2.5, M22x1.5, M24x2, M24x3, 1/8-28 NPT |
ねじの種類 | BSP、メトリック |
タイプ | メトリック |
船の重量(kg) | 9.16 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 52.58 |
船幅(cm) | 36.07 |
HSコード | 8206000000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 個数 | 含まれているサイズ | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1765541 | ミル | 12 | M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M7x1 | mm | ¥11,213 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。