入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タップアンドダイセット |
カッティングサイズ | 3MM-.50, 4mm-0.70, 5mm-0.80, 6mm-1.00, 7mm-1.00 |
ダイタイプ | 5/8 "六角 |
終了 | ミル |
左手/右手 | 右手 |
材料 | 高炭素鋼 |
個数 | 12 |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ範囲 | 3mm-.50, 4mm-0.70, 5mm-0.80, 6mm-1.00, 7mm-1.00 |
サイズ | 3MM-.50, 4mm-0.70, 5mm-0.80, 6mm-1.00, 7mm-1.00 |
含まれているサイズ | M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M7x1 |
ねじの種類 | mm |
タイプ | メトリック |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 8207406000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 個数 | 含まれているサイズ | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97312 | シンプルスタイル | 66 | M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, M14x1.25, M14x1.5, M14x2, M16x1.5, M16x2, M18x1.5, M18x2.5, M20x2.5, M22x1.5, M24x2, M24x3, 1/8-28 NPT | BSP、メトリック | ¥153,216 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。