アナログパネルマウント温度計
形式 | モデル | 茎の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | BTPM24041 | ¥10,756 | ||
A | BTPM240101 | ¥10,756 | ||
A | BTPM26041 | ¥10,756 | ||
A | BTPM260101 | ¥10,756 | ||
A | BTPM29041 | ¥10,756 | ||
A | BTPM290101 | ¥10,756 |
アナログパネルマウント温度計
形式 | モデル | 正確さ | ケースの材質 | サイズダイヤル | 水晶体物質 | 取り付け | 温度。 範囲 | チューブ材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12U604 | ¥30,432 | ||||||||
A | 12U612 | ¥22,712 | ||||||||
B | 12U647 | ¥42,223 | ||||||||
B | 12U652 | ¥39,525 | ||||||||
C | 12U657 | ¥39,801 | ||||||||
C | 12U661 | ¥46,257 | ||||||||
C | 12U662 | ¥46,257 | ||||||||
D | 12U665 | ¥59,699 | ||||||||
E | 13G235 | ¥27,763 | ||||||||
C | 12U654 | ¥39,801 | ||||||||
D | 13G216 | ¥63,750 | ||||||||
E | 13G231 | ¥27,820 | ||||||||
F | 12U615 | ¥31,180 | ||||||||
G | 12U637 | ¥31,103 | ||||||||
H | 12U627 | ¥30,888 | ||||||||
G | 12U635 | ¥31,103 | ||||||||
G | 12U643 | - | 見積依頼 | |||||||
B | 12U645 | ¥42,223 | ||||||||
B | 12U646 | ¥42,223 | ||||||||
B | 12U648 | ¥42,223 | ||||||||
C | 12U660 | ¥46,257 | ||||||||
D | 12U664 | ¥66,574 | ||||||||
D | 12U666 | ¥66,574 | ||||||||
E | 13G230 | ¥27,763 | ||||||||
A | 12U607 | ¥30,432 |
アナログパネルマウント温度計
アナログパネルマウント温度計 ドワイヤー楽器 最も過酷な環境でも信頼性の高い正確な動作を提供するように設計されています。 これらの耐食性温度計はステンレス鋼で製造されており、結晶の曇りを防ぐために密封されています。 これらには、ギアやリンケージの追加使用を排除することでポインタを直接駆動するバイメタル要素が装備されています。 これらのデバイスの外部リセットネジと読みやすいアルミニウム ダイヤルにより、フィールド キャリブレーションが容易になり、視差エラーが減少します。 見やすく設置しやすいように、これらの温度計は背面接続、下部接続、または調整可能な角度構成で提供されます。 調整可能なモデルは、さらに 360 度まで回転したり、180 度の円弧上に傾けたりすることができます。 鋳造アルミニウムとステンレススチールのケース素材を備えたこれらの温度計を、幅広いラインナップからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- 工具保管および移送タンク
- ベンダー
- オフィスおよび医療カート
- ペイントと壁紙ツール
- レギュレータ
- サンディングシートハンドパッドホルダーとブロック
- ストリングトリマー
- ゲージブロック/クランプ監視マスター
- ペイントタンクと圧力ポット
- LAMP ガラスドアヒンジ、溶接取り付け
- SCHLAGE キースイッチ出口装置
- NIBCO 714シリーズ、ティー
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 1 / 2-12 Unf Lh
- VERMONT GAGE リバーシブルゲージシングルエンドハンドル、メートル法
- 80/20 ダブルフランジショートスタンダードリニアベアリング、4スロットマウント
- DETECTAPRO 金属検出可能な格納式ペン
- ML KISHIGO エコノミーレインウェアセット ライム
- REGAL トリプルクラウンシリーズ 超硬エンドミル ボールノーズ CC サファイア
- CHICAGO PNEUMATIC ボタン