ZURN Pex チューブ、ホワイト
形式 | モデル | 温度。 範囲 | 内部径 | 長さ | 壁の厚さ | 材料 | マックス。 圧力 | 最小 曲げ半径 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Q3PC100X | 33から180 F | 0.0475 | 100ft。 | 0.07 " | ポリエチレン | 100のプサイ | 3.75 " | 0.625 " | ¥13,081 | |
A | Q3PC500X | 33から180 F | 0.0475 | 500ft。 | 0.07 " | ポリエチレン | 100のプサイ | 3.75 " | 0.625 " | ¥62,290 | |
A | Q3PC300X | 33から180 F | 0.0475 | 300ft。 | 0.07 " | ポリエチレン | 100のプサイ | 3.75 " | 0.625 " | ¥39,244 | |
A | Q4PC300X | 33から180 F | 0.671 | 300ft。 | 0.097 " | ポリエチレン | 100のプサイ | 5.25 " | 0.875 " | ¥71,708 | |
A | Q4PC500X | 33から180 F | 0.671 | 500ft。 | 0.097 " | ポリエチレン | 100のプサイ | 5.25 " | 0.875 " | ¥178,893 | |
A | Q5PC100X | 33から180 F | 0.862 | 100ft。 | 0.125 " | ポリエチレン | 100のプサイ | 6.75 " | 1-0.125" | ¥41,038 | |
A | Q5PC500X | 33から180 F | 0.862 | 500ft。 | 0.125 " | ポリエチレン | 100のプサイ | 6.75 " | 1-0.125" | ¥295,307 | |
B | QB4PS10X | 35度180度 | 11 / 16 " | 10ft。 | 3 / 32 " | PEX | 160のプサイ | 4.5 " | 3 / 4 " | ¥2,439 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フレアナットレンチセット
- ダンパーのバランス調整
- 緊急洗眼ステーション
- ORPメーター
- ホイールチョックアクセサリー
- 配送用品
- ぼろきれとワイプ
- 集計テスト
- 自動車試験
- Hardware
- AIR KING ウォールマウントファン
- PETERSEN PRODUCTS インフレラム
- CH HANSON 商用ステンシル、1/8 インチ高耐久LDPE、ストップ
- PASS AND SEYMOUR Flexcor シリーズ標準任務、分割ロッド、ダブルアイサポートグリップ
- PASS AND SEYMOUR トグル スイッチ サーモセット XNUMX 連開口部
- COOPER B-LINE ケーブル保持ポスト
- OIL SAFE グリース フィッティング プロテクタ ラベル キット
- WELLER はんだごて
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ CDSXヘリカル/ウォーム二減速減速機