ZURN Q5PC500Xペックスチューブホワイト1インチ500フィート100psi
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
アイテム価格 | PEXチューブ |
色 | ホワイト |
内部径 | 0.862 |
長さ | 500ft。 |
材料 | ポリエチレン |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
最小 曲げ半径 | 6.75 " |
外径 | 1-0.125" |
PEXサイズ | 1" |
温度。 範囲 | 33から180 F |
タイプ | 20 "×31」 |
壁の厚さ | 0.125 " |
船の重量(kg) | 37.69 |
船高(cm) | 29.21 |
船の長さ(cm) | 104.14 |
船幅(cm) | 104.14 |
HSコード | 3917320020 |
原産国 | US |
モデル | 温度。 範囲 | 内部径 | 長さ | 壁の厚さ | 材料 | マックス。 圧力 | 最小 曲げ半径 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q3PC100X | 33から180 F | 0.0475 | 100ft。 | 0.07 " | ポリエチレン | 100のプサイ | 3.75 " | 0.625 " | ¥13,081 | |
Q3PC500X | 33から180 F | 0.0475 | 500ft。 | 0.07 " | ポリエチレン | 100のプサイ | 3.75 " | 0.625 " | ¥62,290 | |
Q3PC300X | 33から180 F | 0.0475 | 300ft。 | 0.07 " | ポリエチレン | 100のプサイ | 3.75 " | 0.625 " | ¥39,244 | |
Q4PC300X | 33から180 F | 0.671 | 300ft。 | 0.097 " | ポリエチレン | 100のプサイ | 5.25 " | 0.875 " | ¥71,708 | |
Q4PC500X | 33から180 F | 0.671 | 500ft。 | 0.097 " | ポリエチレン | 100のプサイ | 5.25 " | 0.875 " | ¥178,893 | |
Q5PC100X | 33から180 F | 0.862 | 100ft。 | 0.125 " | ポリエチレン | 100のプサイ | 6.75 " | 1-0.125" | ¥41,038 | |
QB4PS10X | 35度180度 | 11 / 16 " | 10ft。 | 3 / 32 " | PEX | 160のプサイ | 4.5 " | 3 / 4 " | ¥2,439 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。