DAYTON プロペラファンブレード、30 インチ
形式 | モデル | ボア径 | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | CFM @ 0.250インチSP | ピッチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2C374 | 1 / 2 " | 2704 | 2011 | 1697 | 10° | ¥34,388 | |
A | 4C457 | 5 / 8 " | 6122/4556 | 5322/3568 | 4676/2755 | 20° | ¥28,296 |
プロペラファンブレード、30インチ
Dayton 30 インチ プロペラは、換気運転時に空気を循環および排気します。 エアムーバーや排気ファンとの使用に最適です。 これらのファンは、軽量で耐久性のある構造を実現する 3 つのアルミニウムブレードを備えています。 これらは時計回り方向 (排出側フェーシングに対して) に回転し、取り付けを容易にする止めネジが付属しています。 これらの 30 インチ プロペラは、10 度および 20 度のピッチ バリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドリップパンと流出封じ込めトレイ
- 実験室用ホットプレート
- エアコック
- RHメーターとThermohygrometerAcc。
- 照らされた押しボタン演算子
- パレットジャッキとアクセサリー
- ろ過
- 自動車のクリーニング/外観
- 排水管洗浄装置
- 熱可塑性溶接
- NATIONAL GUARD オーバーヘッドドアシール
- WOODFORD MFG. フロストプルーフヤード消火栓
- AMERICAN TORCH TIP トーチ本体、ハイパーサーム
- ULTRA-DEX USA WNMGシリーズ ネガ旋削用インサート
- MAIN FILTER INC. 交換油圧リターンラインフィルター、ワイヤーメッシュ、100ミクロン、Vitonシール
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 1 / 8-12 Unf
- SPEARS VALVES PVCクラス100IPS加工フィッティング60度。 エルボ、ガスケットxスピゴット
- TENSABARRIER リジッドバリア 3 ウェイポスト
- INSTOCK ペグボード
- REED INSTRUMENTS 緩衝液