DAYTON 2C374ブレードファン30インチ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プロペラ |
ブレードの高さ | 2-7 / 16インチ |
ブレード材質 | アルミニウム |
ブレード幅 | 11.875 " |
ボア径 | 1 / 2 " |
CFM @ 0.000インチSP | 2704 |
CFM @ 0.125インチSP | 2011 |
CFM @ 0.250インチSP | 1697 |
マックス。 RPM | 1140 |
ブレードの数 | 3 |
ピッチ | 10度 |
プロペラ径 | 30 " |
備考 | より良い選択基準のためにカタログページを見る |
必要なHP @低RPM | 1/6 |
回転 | CWに面した放電 |
RPM低 | 1140 |
タイプ | 交換 |
船の重量(kg) | 1.55 |
船高(cm) | 67.06 |
船の長さ(cm) | 71.88 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボア径 | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | CFM @ 0.250インチSP | ピッチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C457 | 5 / 8 " | 6122/4556 | 5322/3568 | 4676/2755 | 20度 | ¥28,296 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。