NORGRENスイベルティー
形式 | モデル | 六角サイズ | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | M24670416 | 5 / 16 " | 1 / 16 " | 1 / 4 " | ¥10,289 | |
A | M24670110 | 5 / 16 " | 10-32 | 1 / 8 " | ¥10,191 | |
A | M24670410 | 5 / 16 " | 10-32 | 1 / 4 " | ¥11,685 | |
A | M24670218 | 7 / 16 " | 1 / 8 " | 5 / 32 " | ¥11,028 | |
A | M24670118 | 7 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ¥10,724 | |
A | M24670418 | 7 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | ¥10,350 | |
B | M02670403 | 8 mm | 3 mm | 4 mm | - | 見積依頼
|
B | M02670405 | 8 mm | 5 mm | 4 mm | ¥14,894 | |
B | M02670605 | 8 mm | 5 mm | 6 mm | ¥17,673 | |
B | M01670618 | 14 mm | 1 / 8 " | 6 mm | ¥15,045 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ソレノイドコイルコネクタ
- プラスチックフルラウンド
- フォーク
- プラスチックファンブレード
- フィルター交換部品、アクセサリー、サービスキット
- ハンドトラック
- ナッツ
- テンショナーとタイトナー
- フードサービスコンセッション機器
- 錫
- FLEXIDUCT コードカバー付きパワーエクステンション
- SPEEDAIRE ホースリール3/8インチ
- PIC GAUGES 201Lシリーズ、圧力計
- CS JOHNSON ステイエクステンダー
- SPEARS VALVES PVCクラス63IPS加工フィッティング30度。 エルボ、ソケットxソケット
- MASTER APPLIANCE Proseal シリーズ バット スプライス コネクタ
- BFT GATE OPENERS 対応プロファイル
- SUPCO 真空計
- WINSMITH SEエンクロージャシリーズ、E43サイズ、XDBS単減速減速機
- BROWNING SHP1シリーズ スプロケット