プラスチックファンブレード
プロペラ5インチ
Dayton 5 インチ プラスチック プロペラは、HVAC システムの排気ファンや換気ファンの損傷したプロペラ ブレードや古いプロペラ ブレードを置き換えます。 低静圧用途に最適で、モーターアセンブリに簡単に取り付けるためのハブ穴が付いています。 グレーとホワイトのカラーバリエーションを取り揃えた幅広いプロペラからお選びいただけます。
Dayton 5 インチ プラスチック プロペラは、HVAC システムの排気ファンや換気ファンの損傷したプロペラ ブレードや古いプロペラ ブレードを置き換えます。 低静圧用途に最適で、モーターアセンブリに簡単に取り付けるためのハブ穴が付いています。 グレーとホワイトのカラーバリエーションを取り揃えた幅広いプロペラからお選びいただけます。
プロペラ、ハブタイプ
Dayton のエバポレーター / コンデンサー交換用プロペラは、羽根のように軽い構造を採用しており、モーター ベアリングの摩耗を軽減し、モーターの寿命を延ばします。 これらのプロペラは低静圧用途に適しており、快適な識別と表示のために個別に梱包されています。 4 枚、5 枚、6 枚ブレードのバリエーションからお選びいただけます。
Dayton のエバポレーター / コンデンサー交換用プロペラは、羽根のように軽い構造を採用しており、モーター ベアリングの摩耗を軽減し、モーターの寿命を延ばします。 これらのプロペラは低静圧用途に適しており、快適な識別と表示のために個別に梱包されています。 4 枚、5 枚、6 枚ブレードのバリエーションからお選びいただけます。
プロペラ4インチ
Dayton 4 インチ プラスチック プロペラは、HVAC システムの排気ファンや換気ファンの損傷したプロペラ ブレードや古いプロペラ ブレードを交換します。 低静圧用途に最適で、モーターアセンブリに簡単に取り付けるためのハブ穴が付いています。 4 ブレードと 5 ブレードのオプションが用意されている、幅広い交換用プロペラからお選びください。
Dayton 4 インチ プラスチック プロペラは、HVAC システムの排気ファンや換気ファンの損傷したプロペラ ブレードや古いプロペラ ブレードを交換します。 低静圧用途に最適で、モーターアセンブリに簡単に取り付けるためのハブ穴が付いています。 4 ブレードと 5 ブレードのオプションが用意されている、幅広い交換用プロペラからお選びください。
プラスチックファンブレード
デイトン 交換用のプラスチック製ファンブレードは軸流ファンインペラとともに使用され、応力耐性を向上させ、最大 200 °F までの温度に対応し、共振問題をチェックし、優れた耐食性を提供します。 これらのプロペラは、モーター ベアリングのフレッチングを軽減する軽量構造を採用しており、モーターの耐用年数を延ばします。 これらは、低静圧アプリケーションの処理に適した時計回り/反時計回りの排出回転を促進し、4、5、6 ブレードのバリエーションで利用可能です。
詳細はこちら
- ウェットモップスキージとバケット
- 電力試験
- ワイヤーとケーブル
- リサイクル設備
- フラッシュバルブ
- ウィンチケーブル
- ファンと制限の制御
- 接着剤(PSA)サンディングディスク
- 燃料シリンダー
- フロントガラスとフェンスのプライバシースクリーン
- APPROVED VENDOR ビン取り付けクリップ
- COOPER B-LINE B280SQシリーズポストベース
- EATON D シリーズ スプリング クリップ
- EATON E2LMZ型鉱山用完全モールドケースサーキットブレーカ
- LINN GEAR ミルおよびエンジニアリング チェーン スプロケット、H130 ミル チェーン
- TIMKEN 分割円筒用ベアリングハウジング
- JUSTRITE メイク・ア・バームコーナー
- HUBBELL ライト付きコードリール
- PROTO 止め輪プライヤーセット
- WIREMOLD 非金属シングルチャネル表面軌道