SUPER-STRUT チャンネルZ形継手
形式 | モデル | 終了 | 高さ | 材料 | 穴の数 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 209 | - | - | 鋼 | - | - | - | - | 見積依頼
|
B | A209-SS | - | - | ステンレス鋼 | 2 | - | - | - | 見積依頼
|
C | CZ209EG | 電気亜鉛メッキ | 3-1 / 4」 | 鋼 | 3 | - | 1-5 / 8」 | - | 見積依頼
|
D | EZ209 | 金メッキ | 2-7 / 16」 | 鋼 | 2 | - | 1-5 / 8」 | - | 見積依頼
|
E | A209 | 金メッキ | - | 熱間圧延炭素鋼 | - | Aシリーズチャネルで使用する場合 | 1.62 " | ¥1,876 | |
F | B209 | 金メッキ | - | 熱間圧延炭素鋼 | - | Bシリーズチャンネル用 | 13 / 16 " | ¥1,948 | |
C | CZ209 | 金メッキ | 3-1 / 4」 | 鋼 | 3 | - | - | - | 見積依頼
|
B | A209HDG | 溶融亜鉛めっき | - | 鋼 | 2 | - | 1-5 / 8」 | - | 見積依頼
|
G | B209HDG | 溶融亜鉛めっき | - | 鋼 | - | - | - | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- HVLPスプレーガン
- スクエアフランジプールポンプモーター
- 装飾的な備品
- フロートバルブ
- モールドケースサーキットブレーカ
- 自動車メンテナンスツール
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- ベンダー
- 冷凍
- ギアモーター
- DAZOR 15ワットの線形蛍光灯
- MILLER - WELDCRAFT ウォーターホース編組ゴム
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB DC電源、1.5〜28 VDC
- BUSSMANN LPN-RKSPシリーズクラスRK1ヒューズ
- DIXON ディン溶接ライナー
- APPROVED VENDOR 交換用メガネ
- 80/20 40 シリーズ 8080 プロファイル T スロット押出成形品
- MARTIN SPROCKET BKシリーズ 穴あきタイプ 片溝FHPシーブ リボアブル
- GROVE GEAR 中空出力ウォームギア減速機、213-5TC 入力フランジ
- BALDOR / DODGE タイロッドアセンブリ