入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャネルZ形状フィッティング |
色 | ゴールド |
深さ | 2-1 / 8」 |
終了 | 金メッキ |
材料 | 熱間圧延炭素鋼 |
鋼の厚さ | 1/4インチ |
厚さ | 1 / 4 " |
タイプ | Aシリーズチャネルで使用する場合 |
幅(Width) | 1.62 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。