SUPER-STRUT
フィルタ
ファスナー
配管
Electrical
Hardware
マテリアルハンドリング
動力伝達
空気力学
接着剤シーラントとテープ
ハンドツール
家具のおもてなしとフードサービス
潤滑
スーパーストラットについて
Superstrut は、さまざまな金属フレーム作業用のフィッティング、ハードウェア、アクセサリの完全なラインを提供する ABB のブランドです。 スーパーストラット製品カタログには、金属フレームのフィッティングとブラケット、コンクリートインサート、パイプ/ビームクランプ、ストラットチャネル、およびさまざまなストラットチャネルアクセサリが含まれています。 スーパーストラット ビームクランプ 熱間圧延炭素鋼棒、熱間圧延ストリップ鋼、可鍛鋳鉄から製造され、耐食性と電気メッキ仕上げが施されています。 これらは、壁や天井にコンジットまたはケーブルを固定するために使用され、さまざまな定格荷重で利用できます。 スーパーストラットのフィッティングの範囲には、チャネルアングルブラケット、プレート、キャップスクリュー、ハンガー、接続プレート、ジョイナーストラップ、チャネルナットが含まれます。 スーパーストラット 付属品 (ブラケット)は熱間圧延炭素鋼でできており、電気メッキされた亜鉛と金色の三価クロムで構成されたマルチプロセス仕上げで、耐食性が向上しています。 可鍛鋳鉄製のスーパーストラットパイプクランプは、パイプまたは導管を梁に対して直角に固定するために使用され、レンチを使用して簡単に取り付けることができます。 Superstrutのこれらのチャネル、継手、ネジ、パイプクランプなどの幅広いものから選択してください。 Raptor Supplies