RANCO スライド ヒートポンプ逆転バルブ、コイル操作
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | V6-414080-170 | ¥50,152 | |
A | V6-412080-170 | ¥56,603 | |
A | V10-418140-170 | ¥84,808 | |
A | V10-414080-170 | ¥79,691 |
スライドヒートポンプ反転バルブ、コイル操作
Rancoスライドヒートポンプ逆転バルブは、冷媒の流れの方向を逆転させることにより、ヒートポンプシステムからの冷却と加熱を提供します。 これらは、ユニタリ、ウィンドウタイプ、およびスプリットシステムのアプリケーションに最適であり、高い展性と耐食性を実現するために密閉された真ちゅう製のハウジングを備えています。 これらのUL認定のスライドタイプ設計の機器は、4〜0 psigの範囲の圧力下で優れた動作を保証するために、690方向パイロットバルブを備えており、ソレノイドバルブまたはコイル(別売り)によって動作します。
Raptor Supplies Rancoも提供しています ヒートポンプソレノイドコイル ヒートポンプ反転バルブで使用します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- LEDディスプレイ/コーブ照明
- スナップアクションスイッチ
- 磁気ドリルプレス
- ゾーンバルブアクチュエータ
- フロー制御チェックバルブ
- 浴槽/蛇口
- ワッシャー
- ダイヤフラムポンプ
- ねじ山インサート
- フローコントロールバルブ
- PARKER 男性の六角ロングニップル
- POWER FIRST 非絶縁、メスフラグ切断
- APPROVED VENDOR エンドアウトレット廃液パイプ1/1インチ
- TB WOODS GCHフォームフレックスカップリング
- FERVI エアホースリール
- SUPER-STRUT リングハンガー
- SPEARS VALVES スチールリング、スピゴットを備えたスケジュール80PVCフランジバンストーンスタイル
- APPROVED VENDOR ネズミ捕り
- DRUCKER DIAGNOSTICS Horizon シリーズ遠心分離機