RANCO ヒートポンプ ソレノイド コイル
形式 | モデル | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | LDK-110000-070 | 24 | ¥12,223 | |
B | LDK-410000-070 | 208/240 | ¥12,480 |
ヒートポンプソレノイドコイル
Rancoヒートポンプソレノイドコイルは、ユニットをクーラーからヒーターに、またはその逆に切り替えるための反転バルブとともに使用されます。また、ユニタリー、ウィンドウタイプ、およびスプリットシステムアプリケーションで冷媒をリダイレクトするために使用されます。 それらは、耐湿性と連続デューティサイクルのための色分けされたエポキシ材料構造を特徴とし、ダウンタイムを経験することなく機器に一定の電力を提供します。 24V、208V、240Vの電圧で利用可能なこれらのコイルの広い範囲から選択してください。 Raptor Supplies Rancoも提供しています スライドヒートポンプ反転バルブ これらのソレノイドコイルで使用します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 管理人-ハウスキーピングカートアクセサリー
- PTFEチューブ
- 消防および救助ファンの付属品
- センターゲージ
- 巻取ユニット
- ホッパーとキューブトラック
- 締結工具付属品
- サンディングハンドパッドとスポンジ
- 作物の苗床と造園
- レースウェイとアクセサリー
- BANJO FITTINGS ブッシングを減らす
- NORTON ABRASIVES 4-1 / 2インチフラップディスク、タイプ29、ジルコニアアルミナ
- FERVI ツールボックス
- ANVIL 六角ロックナット、FNPT、亜鉛メッキ鋼
- EATON モールドケースサーキットブレーカ エンジン発電機
- EATON ロータリーディスコネクトジャンパキット
- SPECTROLINE Oil Glo ウルトラ ブライト ブルー UV 蛍光染料
- GASTON MILLE ユニプロ安全靴
- REMCO ダストパン