ANVIL 六角ロックナット、FNPT、亜鉛メッキ鋼
形式 | モデル | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FIG 1134 | - | - | - | - | 見積依頼
|
B | 0319913323 | - | - | - | ¥493 | 見積依頼
|
C | 0319913406 | 1" | 300 psi @ 150度FWOG | 3 / 8 " | ¥1,629 | |
C | 0319913521 | 1.75 " | 300 psi @ 150度FWOG | 1" | ¥2,275 | |
C | 0319913448 | 1.187 " | 300 psi @ 150度FWOG | 1 / 2 " | ¥1,289 | |
C | 0319913489 | 1.437 " | 300 psi @ 150度FWOG | 3 / 4 " | ¥1,742 | |
C | 0319913562 | 2-3 / 32」 | 300 psi @ 150度FWOG | 1.25 " | ¥2,647 | |
C | 0319913604 | 2-11 / 32」 | 圧力サービス用ではありません | 1.5 " | ¥3,508 | |
C | 0319913646 | 2.875 " | 300 psi @ 150度FWOG | 2" | ¥5,650 | |
D | 0319913364 | 11 / 16 " | 300 psi @ 150度FWOG | 1 / 4 " | ¥1,224 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアラチェット
- エアレギュレーター
- コレットツールポストとホルダーセット
- 熱電対プローブ
- フィルターパッド保持枠
- キャビネット
- リフティングマグネットとサクションカップリフター
- エアコンプレッサーアクセサリー
- ドアハードウェア
- エルゴノミクス
- CROWN エントランススクレーパーマット
- NORTH BY HONEYWELL 吸入バルブ
- VESTIL ステンレス製ドラムリフター
- WATTS LF53Lシリーズ ポペット形圧力リリーフバルブ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1-12 Unf
- ANVIL リジッドスチールコンジットクランプ
- MARTIN SPROCKET MXT-STL シリーズ コンベア ブッシング
- HUMBOLDT シリンダーキャッピングキット
- VESTIL QIT シリーズ クイック インストール マニュアル トロリー