VESTIL QIT シリーズ クイック インストール マニュアル トロリー
Vestil QIT シリーズのクイック インストール手動トロリーは、産業および倉庫環境で使用されます。 これらは、頭上の梁に沿って重い荷物を楽に移動するのに最適で、作業を合理化し、手作業を削減する効率的なマテリアルハンドリングソリューションを提供します。
形式 | モデル | ビームフランジ幅に適合 | ヘッドルームサイズ | 負荷容量 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | シャックル幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QIT-2 | "3へ" 5 | 8 1 / 8 " | 2000ポンド。 | 7" | 10 5/8 "から12" | 11 5 / 8 " | 3" | ¥37,984 | |
B | QIT-1 | "3へ" 5 | 6 3 / 4 " | 1000ポンド。 | 6 3 / 4 " | 8 1/2 "から10/1" | 11 3 / 4 " | 2 3 / 8 " | ¥34,528 | |
C | QIT-4 | 3 "から7/1" | 10 " | 4000ポンド。 | 6 3 / 4 " | 10 1/2 "から12" | 14 1 / 8 " | 3 1 / 4 " | ¥52,832 | |
D | QIT-6 | 3 "から7/1" | 10 3 / 8 " | 6000ポンド。 | 11 " | "12.37へ" 14.56 | 16.88 " | 3 3 / 4 " | ¥68,819 | |
E | QIT-8 | 4 "から11/3" | 13 7 / 8 " | 8000ポンド。 | 13 5 / 8 " | 17 1/4 "から20.37" | 20.19 " | 4 1 / 4 " | ¥86,684 | |
F | QIT-10 | 4 "から11/3" | 13 7 / 8 " | 10000ポンド。 | 13 5 / 8 " | 17 1/4 "から20.37" | 20.19 " | 4 1 / 4 " | ¥107,532 | |
G | QIT-12 | 4 "から11/3" | 13 7 / 8 " | 12000ポンド。 | 13 5 / 8 " | "17.2へ" 20.37 | 20.19 " | 4 1 / 4 " | ¥115,878 |
特徴
- これらのトロリーは、ロックカラー付きの手動調整ネジを備えており、幅を素早く簡単に調整できます。
- トロリーの幅が誤って変化するのを防ぐロックリングが装備されています。
- シールされたベアリングローラーを採用しており、長期にわたる耐久性を実現します。
- トロリーの底部にはホイストを安全に取り付けるためのリフティングアイが付いています。
よくある質問
これらのクイック インストール手動トロリーの清掃とメンテナンスはどのようにすればよいですか?
- 定期的に汚れやゴミを拭き取ってください。
- メーカーの推奨に従って可動部品に注油してください。
- 定期点検時に摩耗や損傷がないか検査してください。
- 乾燥した清潔な環境に保管してください。
- 具体的なお手入れ方法については、メーカーのメンテナンス ガイドラインに従ってください。
手動トロリーを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
- 荷物の重量に耐えられるかどうかを確認してください。
- 天井梁との互換性を確認してください。
- さまざまなビーム幅に対応できるかどうかを確認してください。
- 長持ちするように作られた素材と構造を探してください。
- ロックシステムなどの安全機構を評価します。
- 掃除やメンテナンスのしやすさを考慮してください。
- 予算とパフォーマンスや機能のバランスを考えてください。
- 特定のマテリアルハンドリングのニーズに適合していることを確認してください。
これらのトロリーの掃除とメンテナンスはどのようにすればよいですか?
- 定期的に汚れやゴミを拭き取ってください。
- 推奨に従って可動部品に注油してください。
- 摩耗や損傷がないか定期的に検査してください。
- 乾燥した清潔な環境に保管してください。
- メーカーの取り扱いガイドラインに従ってください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 交換可能なトルクレンチヘッド
- テーパーシャンクドリルビット
- ストリップヒーター
- ドアキックプレート
- エアブラシスプレーガンキット
- こぼれ防止用品
- シーブとプーリー
- データ記録
- 特殊研磨剤
- メールボックスと投稿
- CONRADER CTBシリーズタンク内チェックバルブ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、12-28 Unf
- SPEARS VALVES PVC クラス 125 IPS 製作フィッティング 45 度。 エルボ、ガスケット×インロー
- MARTIN SPROCKET メートル法オフセット打撃面めがねレンチ、黒工業仕上げ
- LUBERFINER フルサービスキット
- LINN GEAR 延長ピッチタイプA 大ロールスプロケット 2082チェーン
- MORSE CUTTING TOOLS ボールエンドミル 5965シリーズ
- APPLETON ELECTRIC 防爆電線管減速機カップリング
- TB WOODS XL 0.2 インチピッチ角歯タイミング同期ベルト