トロリー
コンテナトロリー
プッシュトロリー
E-MTシリーズ薄型手動トロリー
QIT シリーズ クイック インストール マニュアル トロリー
トロリー
トロリー
トロリー
プッシュトロリー、2000ポンド
プッシュトロリー、1,000ポンドの耐荷重
トロリーを持ち上げる
トロリー
GTシリーズギヤードトロリー
すべてのマテリアル ハンドリング GT シリーズ ギア付きトロリーは、ビームやレールに沿って移動できるように設計されており、重量物の移動を簡単かつ正確に行うことができます。 これらは倉庫や建設現場でマテリアルハンドリング用途に使用されます。 これらのトロリーには、緩みを防ぐためにリベットでしっかりと固定された車輪軸が付いています。 スムーズな回転を実現する密閉型ボールベアリングを備えており、移動中に必要な労力を軽減し、メンテナンスの必要性を最小限に抑えます。 これらのギア付きトロリーは、統一された外観を実現し、職場設定で他の機器と簡単に調整できるように黒色塗装仕上げになっています。 吊り上げ能力は 2200、4400、6600、11000、22000、35200、44000、66000 ポンドからお選びいただけます。
すべてのマテリアル ハンドリング GT シリーズ ギア付きトロリーは、ビームやレールに沿って移動できるように設計されており、重量物の移動を簡単かつ正確に行うことができます。 これらは倉庫や建設現場でマテリアルハンドリング用途に使用されます。 これらのトロリーには、緩みを防ぐためにリベットでしっかりと固定された車輪軸が付いています。 スムーズな回転を実現する密閉型ボールベアリングを備えており、移動中に必要な労力を軽減し、メンテナンスの必要性を最小限に抑えます。 これらのギア付きトロリーは、統一された外観を実現し、職場設定で他の機器と簡単に調整できるように黒色塗装仕上げになっています。 吊り上げ能力は 2200、4400、6600、11000、22000、35200、44000、66000 ポンドからお選びいただけます。
形式 | モデル | ビームフランジWに適合 | ビームの高さに適合 | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GT020-8-10 | ¥147,309 | ||||
A | GT030-8-10 | ¥227,164 |
クイックインストールトロリー
Dayton プッシュトロリーは、手動、電気、空気圧ホイストを使用して荷物を持ち上げて輸送するのに最適です。 これらのユニットは合金カーボンで作られており、強度と耐久性を提供し、サイクルあたり最大 20000 ポンドまでの効率的な荷重を可能にします。 さらに、メンテナンスフリーの操作を実現する密閉型精密ベアリングと、優れた転がりを実現し、ホイール故障時の転倒を防止するラップアラウンドサイドプレートを備えた固体機械加工ホイールが統合されています。 これらのクイック インストール トロリーは、2000 ~ 20000 ポンドの範囲の耐荷重からお選びいただけます。
Dayton プッシュトロリーは、手動、電気、空気圧ホイストを使用して荷物を持ち上げて輸送するのに最適です。 これらのユニットは合金カーボンで作られており、強度と耐久性を提供し、サイクルあたり最大 20000 ポンドまでの効率的な荷重を可能にします。 さらに、メンテナンスフリーの操作を実現する密閉型精密ベアリングと、優れた転がりを実現し、ホイール故障時の転倒を防止するラップアラウンドサイドプレートを備えた固体機械加工ホイールが統合されています。 これらのクイック インストール トロリーは、2000 ~ 20000 ポンドの範囲の耐荷重からお選びいただけます。
トロリー
トロリー
Raptor Supplies のようなブランドからのトロリーの広い範囲を提供します デイトン、OZリフティング製品、 ヴェスティル、マーティンズインダストリーズなど。 トロリーは、倉庫や加工施設内で重量物の運搬や輸送に使用されます。 これらには、Romold ドラム トロリー、Vestil クイックインストール手動トロリー、Dayton プッシュ トロリーなど、さまざまなバリエーションがあります。 ドラムトロリーはドラムを輸送するために使用され、ドラムに保管されている液体を分配する移動式分配ユニットとして機能します。 クイックインストールの手動、プッシュおよびギア付きトロリーは、S、H、M、W タイプの I ビームに簡単に適合し、ロッキング リングと手動ネジ機構を備えているため、幅を迅速に調整できます。 自動調整のラップアラウンドサイドプレートを備えた頑丈な機械加工鋳鉄ホイール/スチールローラーを備えており、ホイール故障時の落下を防ぎながら最大限の可動性を実現します。 一部のモデルには、タイヤを車両または保管ラックに運ぶためのタイヤ&ホイール ドーリーが含まれています。 300 ~ 60000 ポンドの耐荷重能力を備えたこれらのトロリーの幅広い製品群からお選びください。
詳細はこちら
- 空気の動き
- 高圧洗浄機および付属品
- キーストック
- 井戸ポンプ
- DC電源アクセサリ
- Oリング
- センシングプローブ
- プロペラ
- 交流リレー
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 商用グレードの絶縁アース付きレセプタクル、2 極
- LYON 棚ユニット
- BALLYMORE ツールトレイ
- SPEEDAIRE エンドプレートキット
- WATTS RK-LF909シリーズ、リリーフバルブ修理キット
- KERN AND SOHN CP P7 シリーズ シングル ポイント ロード セル
- WESTWARD ホッパースクリーン
- GROVE GEAR GRG シリーズ、BD スタイル、826 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機
- GRAINGER ケーブルロックアウトデバイス
- SIEMENS スターターコントロールキット