HARRINGTON PTF2010 トロリー スチール000ポンド。
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
アイテム価格 | トロリー |
ビームフランジWに適合 | 2-7 / 25 "から5" |
ビームの高さに適合 | 7 / 10〜3 " |
保釈するヘッドルーム | 4-1 / 5」 |
シャフトへのヘッドルーム | 7-9 / 10」 |
負荷容量 | 2000ポンド |
最小半径曲線 | 17-7 / 10」 |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールトレッド径 | 3-7 / 10」 |
船の重量(kg) | 7.88 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8425190000 |
モデル | ビームフランジWに適合 | ビームの高さに適合 | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
PT080 | 5-1/2" to 8-33/50" | 7 / 10〜6 " | 16,000ポンド | ¥609,071 | |
PT100 | 5-1/2" to 8-33/50" | 7 / 10〜6 " | 20,000ポンド | ¥631,575 | |
PTF2005 | 2-7 / 25 "から4" | 3" | 1000ポンド | ¥49,903 | |
PTF2020 | 3-20/87" to 6-1/50" | 2 / 5〜4 " | 4000ポンド | ¥96,768 | |
PTF2030 | 3-20/87" to 6-1/50" | 3 / 10〜5 " | 6000ポンド | ¥142,991 | |
PTF2050 | 4-23/25" to 7-1/50" | 7 / 10〜5 " | 10000ポンド | ¥237,987 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。