CHICAGO BLOWER 165-10HP高圧ブロワー3相10馬力
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
アイテム価格 | 高圧ブロワー |
ベアリングタイプ | やりがいのあるボール |
ブロワーRPM | 3500 |
CFM @ 1.000インチSP | 6330 |
CFM @ 10.00インチSP | 4267 |
CFM @ 11.00インチSP | 3905 |
CFM @ 2.000インチSP | 6147 |
CFM @ 3.000インチSP | 5960 |
CFM @ 4.000インチSP | 5771 |
CFM @ 5.000インチSP | 5577 |
CFM @ 6.000インチSP | 5368 |
CFM @ 7.000インチSP | 5146 |
CFM @ 8.000インチSP | 4869 |
CFM @ 9.000インチSP | 4575 |
dBA @ 5フィート | 91 |
排出高さ(インチ) | 11.25 |
排出幅(インチ) | 18.437 |
全負荷アンペア | 11.5 |
ハウジング仕上げ | エナメル塗装 |
住宅の高さ | 33 " |
ハウジングの長さ | 32.5 " |
住宅資材 | 鋼 |
ハウジングの幅 | 29.875 " |
Hz | 60 |
入口径 | 17-5 / 8」 |
最大周りの派遣社員。 | 120 F |
最大ブロワーRPM | 3600 |
最大入口温度 | 150°F |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
モーターフレーム | 215T |
モーターHP | 10 |
モーター絶縁 | クラスF |
モーターRPM | 3600 |
モータータイプ | 3相 |
相 | 3 |
回転 | CW |
軸径 | 1-3 / 8」 |
タイプ | 後方傾斜 |
電圧 | 230/460 |
ホイール直径 | 16 1 / 2 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 5.875 " |
船の重量(kg) | 200.03 |
船高(cm) | 96.52 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8414802015 |
原産国 | US |
モデル | 住宅の高さ | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 2.000インチSP | ハウジングの長さ | ハウジングの幅 | 入口径 | モーターフレーム | モーターHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122-3HP | 28 5 / 16 " | 2527 | 2388 | 24.75 " | 22 13 / 16 " | 12-7 / 8」 | 182T | 3 | ¥623,723 | |
150-5HP | 29 5 / 16 " | 3784 | 3650 | 29 11 / 16 " | 27.437 " | 15-3 / 4」 | 184T | 5 | ¥692,033 | |
165-7.5HP | 32 " | 4645 | 4510 | 32.5 " | 29.875 " | 17-5 / 8」 | 213T | 7.5 | ¥901,971 | |
182-15HP | 37 5 / 16 " | 7610 | 7390 | 35 15 / 16 " | 32.75 " | 19-5 / 8」 | 254T | 15 | ¥1,156,210 | |
182-20HP | 38 5 / 16 " | 9960 | 9670 | 35 15 / 16 " | 32.75 " | 19-5 / 8」 | 256T | 20 | ¥1,265,269 | |
182-25HP | 43.125 " | 11710 | 11377 | 35 15 / 16 " | 32.75 " | 19-5 / 8」 | 284TS | 25 | ¥1,478,303 | |
200-30HP | 43 5 / 16 " | 13169 | 12851 | 39.25 " | 35 11 / 16 " | 21-5 / 8」 | 286TS | 30 | ¥1,578,960 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。