CHICAGO BLOWER 182-25HP高圧ブロワー3相25馬力
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
アイテム価格 | 高圧ブロワー |
ベアリングタイプ | やりがいのあるボール |
ブロワーRPM | 3500 |
CFM @ 1.000インチSP | 11710 |
CFM @ 10.00インチSP | 8550 |
CFM @ 11.00インチSP | 8125 |
CFM @ 12.00インチSP | 7745 |
CFM @ 13.00インチSP | 7350 |
CFM @ 2.000インチSP | 11377 |
CFM @ 3.000インチSP | 11040 |
CFM @ 4.000インチSP | 10725 |
CFM @ 5.000インチSP | 10410 |
CFM @ 6.000インチSP | 10105 |
CFM @ 7.000インチSP | 9780 |
CFM @ 8.000インチSP | 9420 |
CFM @ 9.000インチSP | 9000 |
dBA @ 5フィート | 99 |
排出高さ(インチ) | 14.25 |
排出幅(インチ) | 20.375 |
全負荷アンペア | 27.8 |
ハウジング仕上げ | エナメル塗装 |
住宅の高さ | 43.125 " |
ハウジングの長さ | 35 15 / 16 " |
住宅資材 | 鋼 |
ハウジングの幅 | 32.75 " |
Hz | 60 |
入口径 | 19-5 / 8」 |
最大周りの派遣社員。 | 120 F |
最大ブロワーRPM | 3600 |
最大入口温度 | 150°F |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
モーターフレーム | 284TS |
モーターHP | 25 |
モーター絶縁 | クラスF |
モーターRPM | 3600 |
モータータイプ | 3相 |
相 | 3 |
回転 | CW |
軸径 | 1-5 / 8」 |
タイプ | 後方傾斜 |
電圧 | 230/460 |
ホイール直径 | 18 1 / 4 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 7.125 " |
船の重量(kg) | 346.09 |
船高(cm) | 124.46 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8414802015 |
原産国 | US |
モデル | 住宅の高さ | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 2.000インチSP | ハウジングの長さ | ハウジングの幅 | 入口径 | モーターフレーム | モーターHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122-3HP | 28 5 / 16 " | 2527 | 2388 | 24.75 " | 22 13 / 16 " | 12-7 / 8」 | 182T | 3 | ¥623,723 | |
150-5HP | 29 5 / 16 " | 3784 | 3650 | 29 11 / 16 " | 27.437 " | 15-3 / 4」 | 184T | 5 | ¥692,033 | |
165-7.5HP | 32 " | 4645 | 4510 | 32.5 " | 29.875 " | 17-5 / 8」 | 213T | 7.5 | ¥901,971 | |
165-10HP | 33 " | 6330 | 6147 | 32.5 " | 29.875 " | 17-5 / 8」 | 215T | 10 | ¥959,465 | |
182-15HP | 37 5 / 16 " | 7610 | 7390 | 35 15 / 16 " | 32.75 " | 19-5 / 8」 | 254T | 15 | ¥1,156,210 | |
182-20HP | 38 5 / 16 " | 9960 | 9670 | 35 15 / 16 " | 32.75 " | 19-5 / 8」 | 256T | 20 | ¥1,265,269 | |
200-30HP | 43 5 / 16 " | 13169 | 12851 | 39.25 " | 35 11 / 16 " | 21-5 / 8」 | 286TS | 30 | ¥1,578,960 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。