FPENPシリーズボルトオンモールドケースサーキットブレーカ
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | NP632080 | 800A | ¥1,483,635 | 見積依頼
|
A | NP632100SP3 | 1000A | ¥1,607,272 | 見積依頼
|
A | NP632120 | 1200A | ¥1,607,272 | 見積依頼
|
A | NP632120SP3 | 1200A | - | 見積依頼
|
A | NP632140SP3 | 1400A | - | 見積依頼
|
A | NP632140 | 1400A | ¥1,607,272 | 見積依頼
|
A | NP632160 | 1600A | ¥2,048,327 | 見積依頼
|
A | NP632160SP3 | 1600A | ¥2,048,327 | 見積依頼
|
A | NP632180SP3 | 1800A | ¥1,607,272 | 見積依頼
|
A | NP632180 | 1800A | - | 見積依頼
|
A | NP632200 | 2000A | - | 見積依頼
|
A | NP632200SP3 | 2000A | - | 見積依頼
|
A | NP632250 | 2500A | ¥2,318,182 | 見積依頼
|
A | NP632250SP3 | 2500A | - | 見積依頼
|
NPシリーズボルトオンモールドケースサーキットブレーカ
FPE NP シリーズ回路ブレーカーは、過負荷や短絡状態によって引き起こされる損傷から電気回路を保護するように設計されています。 これらのデバイスは、長時間および瞬間的な電流制限保護を提供する熱磁気トリップ ユニットと、狭いスペースでも簡単に設置できるボルトオン取り付け設計を備えています。 これらは、2500VAC で最大 85A の電流定格と 480kA の最大遮断容量を提供できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- レインスーツ
- ワイヤーとケーブルの保護
- 校正ソリューション
- タイヤバランスビード
- パワードローラーコンベヤー
- 延長コードとコンセントストリップ
- 自動車インテリア
- サイン
- ソーラーパネルとアクセサリー
- アルミニウム
- PROTO 1/2"差込角インパクトソケットアダプター
- TJERNLUND 燃焼用エアインテークシステム
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 4ワイヤー/ 1ソリッドシェルフモバイルカート
- PASS AND SEYMOUR Flexcor シリーズ 3 インチ NPT デラックス ストレイン リリーフ デラックス アルミニウム コード グリップ
- HOFFMAN QLine D シリーズ タイプ 4X EMC エンクロージャ
- EATON モバイルホームパネル
- WINSMITH アームキット
- TIMKEN 分割型円筒ころ軸受 ライトシリーズ フランジユニット
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ MDSXヘリカル/ウォーム二減速減速機
- WEG ACWシリーズ フレキシブルケーブル