パレットクッション
パレットクッション
Tナット付きパレットクッション
Pelican の Skid-Mate パレット クッションは、輸送中の損傷を避けるために、重量のある機器や工具を衝撃や振動から保護するように設計されています。 Pelican Skid-Mate 空気減衰パレット クッションはポリエチレン構造を特徴とし、5/16 インチ 18 UNC ボルトを使用してパレット ベースに直接簡単に取り付けることができる T ナットが付属しています。 4 方向からのパレットエントリーが可能で、資材の積み下ろしが容易で、コンクリート表面や床の継ぎ目上で 3000 フィートの引きずりに耐えることができます。 Pelican のパレット クッションは色分けされており、異なる耐荷重 (20 ~ 225 ポンドの範囲) を示しており、華氏 -40 ~ 130 度の範囲の温度で動作できます。 これらのパレット クッションと一緒に Skid-Mate スペーサーを使用して、クッションの高さを 1-1/8 インチ追加することもできます。 この高さの増加により、パレット ベースがほとんどのパレット ジャッキを受け入れることができるようになります。
Pelican の Skid-Mate パレット クッションは、輸送中の損傷を避けるために、重量のある機器や工具を衝撃や振動から保護するように設計されています。 Pelican Skid-Mate 空気減衰パレット クッションはポリエチレン構造を特徴とし、5/16 インチ 18 UNC ボルトを使用してパレット ベースに直接簡単に取り付けることができる T ナットが付属しています。 4 方向からのパレットエントリーが可能で、資材の積み下ろしが容易で、コンクリート表面や床の継ぎ目上で 3000 フィートの引きずりに耐えることができます。 Pelican のパレット クッションは色分けされており、異なる耐荷重 (20 ~ 225 ポンドの範囲) を示しており、華氏 -40 ~ 130 度の範囲の温度で動作できます。 これらのパレット クッションと一緒に Skid-Mate スペーサーを使用して、クッションの高さを 1-1/8 インチ追加することもできます。 この高さの増加により、パレット ベースがほとんどのパレット ジャッキを受け入れることができるようになります。
高さ1-1 / 8インチ、黒PK96
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
スペーサー | AC6ETT | ¥374 |
ジャックサドルクッション
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
GS1 | CE8WMW | ¥9,272 | 詳細を参照してください。 |
パレットクッション
Raptor Supplies は、壊れやすく貴重な機器の輸送中の衝撃や振動から最大限の保護を提供するように設計された、耐久性の高い Pelican Skid-Mate パレット クッションを提供します。 これらのポリエチレンクッションは、材料の積み下ろしを容易にするための 4 方向のパレットエントリーを可能にし、5/16 インチ 18 UNC ボルトを使用して木枠またはパレットベースに直接取り付けることができます。 Skid-Mate 空気緩衝クッションは、最大荷重 3000 ポンド (225 kg) の下でも、コンクリート表面または床の接合部上で 102 フィートの引きずりに耐えることができます。 パレットに積まれた貨物のすべての標準パレット ジャッキに対応するために、このブランドはクッションの高さを 11/8 インチ追加する Skid-Mate スペーサーも提供しています。 一部のモデルには T ナットが装備されており、以下から購入できます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 収納箱とコンテナ
- はんだ付け
- 屋内備品
- スプロケットと検査サービスドア
- 油圧モーター
- サニタリーボールバルブ
- ピンおよびスリーブデバイス
- 音声データ通信キャビネット
- フットスイッチ
- 環状カッターセット
- GREENLEE ワイヤーストリッパー
- BANJO カップリング
- TRIPP LITE 自動転送スイッチを備えたPDU
- RUD CHAIN ボルトオンホイストリング、0度ピボット
- ROBERTS リノリウムローラー
- KEO 90度皿穴コバルトスズ-窒化アルミニウム-窒化物
- INSTOCK 500ポンドの耐荷重を備えたテーブル
- HOFFMAN トップのソーラーシールド
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 工業用ボールチェックバルブ、ネジ付きエンド、FKM
- WESCO カウンターバランスパワードスタッカー